- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- くるりんフックのおすすめ人気ランキング
くるりんフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「くるりんフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり用 フック」、「台車フック」、「スマートフック」などの商品も取り扱っております。
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)
約3
材質(テープ)
ナイロン
材質(フック)
ポリカーボネート
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質
フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン
仕様
回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き
幅(mm)
約48
全長(mm)
約80
質量(g)
24
参考使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
直径20~40
フック内径(Φmm)
約32
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。
フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。
フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。
滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内
材質
フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン
仕様
カラビナタイプ、滑り止め付き
幅(mm)
約50
全長(mm)
約100
質量(g)
28
参考使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
直径20~40
フック内径(Φmm)
約30
テープを回して固定するだけの簡単取付!
フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。
長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内
材質
フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン
仕様
固定タイプ
幅(mm)
約48
全長(mm)
約60
質量(g)
14
参考使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
直径15~40
フック内径(Φmm)
約32
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
取り付け簡単ベルト式のバンドフックです。ミリ単位のギザギザバンドでしっかりフィット。取り外しはレバーを押すだけ。左右に360度回転するフック。
用途ベビーカー、園芸などにお使いください。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ナイロン樹脂
仕様
ベルト適用径:15~40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22
ベルト幅(mm)
25
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質
ポリカーボネート
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
5
材質(ベルト)
面ファスナー
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)
オレンジ
連続耐荷重(kg)
10
材質
ナイロン66
特性
耐候、耐油
仕様
ベルト適用径:20~40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28
ベルト幅(mm)
25
吊下荷重(kg)
3
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。
片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。
色
イエロー
材質
ナイロン
質量(g)
約15.5
開口寸法(mm)
約9.7
外形寸法(縦×横)(mm)
約99×37.5
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
用途延長コードやホースなどの収納に
材質
ナイロン、POM、ステンレス
耐荷重(kg)
5
仕様
ベルト適用径:20~40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:48×85、幅:37、開口:18
ベルト幅(mm)
25
吊下荷重(kg)
3
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質
チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金
チェーン線径(mm)
約6
付属品
カラビナフック×2個
簡単に整理整頓で衛生的
モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。
ゾーニング
使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。
他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象
パイプ
色
黒
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番
420-3534
材質
パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)
44.5
高さ(mm)
93
質量(g)
25.4
奥行(mm)
20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様
最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)
3(305kg)
ゴムバンドの長さ調節が出来るフックです。長さ調節が出来る送り付の幅広フックで、カゴ車の荷抑えに最適です。
用途ゴムバンド用金具。
適合バンド幅(mm)
(ゴムバンド)18~20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質
合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)
1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷