- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- ぐれーちんぐのおすすめ人気ランキング
ぐれーちんぐのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,376件の「ぐれーちんぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「側溝グレーチング蓋」、「グレージング」、「グレーチング u字溝側溝用」などの商品も取り扱っております。
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
並目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
並目
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
997
ピッチ
並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約993
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約30
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ
並目
タイプ
U字溝・側溝用
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
長さ(mm)
995
形状
並目 ノンスリップ
厚さ(mm)
5
タイプ
みぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
33
表面処理
溶融亜鉛メッキ
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ
細目
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類
みぞぶた
厚さ(mm)
(ベアリングバー)3
タイプ
側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
(クロスバー)100
寸法b(mm)
997
許容応力(kN/cm2 )
(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
本体長さL(mm)
600
種類
みぞぶた
材質
SS400
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
仕上
溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)
L3×30×30
適合荷重
歩道用
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
種類
U字溝
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
本体長さL(mm)
600
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質
リサイクルプラスチック
長さ(mm)
1000
幅(mm)
150
質量(kg)
5
深さ(mm)
150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)
995
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛めっき
種類
みぞぶた