- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- けがき棒のおすすめ人気ランキング
けがき棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「けがき棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「けがきばり」、「金属 ケガキ」、「ケガキ ペン」などの商品も取り扱っております。
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)
210
材質(本体)
黒染炭素鋼(S45C)
タイプ
標準型(両針付)
針径(Φmm)
3.4
材質(針)
クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)
229
材質(本体)
黒染炭素鋼(S45C)
タイプ
標準型(両針付)
針径(Φmm)
1.85
材質(針)
超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)
224
タイプ
標準型(両針付)
材質(本体)
硫黄快削鋼
径(Φmm)
7
材質(先端)
超硬チップ(G2)
材質(針)
硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
トラスコ品番
408-3822
材質
本体:鉄、針先:超硬チップ
寸法(mm)
Φ6×156
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)
1.6
材質(針)
真鍮・超硬(先端部)
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)
140
タイプ
ペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番
332-6136
種別
本体
材質
本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)
8
質量(g)
12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。
用途ケガキ等。
タイプ
標準型(両針付)
幅(mm)
20
高さ(mm)
190
質量(g)
40
奥行(mm)
8
材質(針)
炭素工具鋼
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)
145
タイプ
ペンシル型
仕様
ノック式
トラスコ品番
229-5628
質量(g)
26
材質(グリップ)
プラスチック
材質(先端)
超硬チップG2
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)
133
タイプ
ペンシル型
材質(本体)
アルミ
先端チップ径(mm)
3
材質(針)
超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ケガキ作業に使用します。
全長(mm)
180
タイプ
バチ付
仕様
バチ付
トラスコ品番
828-0646
材質
S55C
質量(g)
30
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
壁面に当たる方に、ローラーが付いているので、壁面を傷つけることなく楽に移動できます。
ヘッドも丸棒を2本を貫通させてありますので、位置合わせが非常にスムーズです。
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)
170
タイプ
ペンシル型
トラスコ品番
102-7760
材質(本体)
アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)
6
グリップ径(Φmm)
10
格納時全長(mm)
110
材質(先端)
超硬チップ(G2)
材質(針)
炭素工具鋼
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプ
D(ペン型)
仕様
替針式
材質
本体:真ちゅう
寸法(mm)
Φ10×127
質量(g)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷