- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- けっそくせんのおすすめ人気ランキング
けっそくせんのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新62件の「けっそくせん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束線 工具」、「結束線」、「結束バンド」などの商品も取り扱っております。
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
質量(g)
200
番手
#21
材質/処理
なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等
線径(Φmm)
0.77~0.83
材質
亜鉛めっき線
サイズ
#21
軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。
線径(Φmm)
0.8(鉄線)
材質
なまし鉄線
錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。
線径(mm)
0.8
材質
SUS304
質量(g)
200
番手
21
材質
なまし鉄線
表面処理
メッキ付き(亜鉛1種)
ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束
線径(mm)
0.8
番手
#21
材質
SUS304
質量(g)
200
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数
190~200
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に
材質
本体/黒牛床皮。リベット/スチール
種別
鉄筋工具・ハッカー差し
適合ベルト幅(mm)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×100×50
深さ(mm)
155
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
なまし鉄線、ビニール被覆
色
グリーン
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。接触冷感で夏も涼しく。高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。脇下はメッシュ切替でムレを軽減。UV CUT仕様。
混率(%)
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100%
仕様
脇部分メッシュ
生地
特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。
材質
なまし鉄線
質量(kg)
約3
表面処理
防錆油塗
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途
材質
スチール
質量(kg)
10
線径(Φmm)
0.8
番手
#21
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様
脇部分メッシュ
生地
特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット
無し
分割して1個掛けから使用できます。
スペースに合わせて取付けて下さい(ネジ取付式)。
材質
プラスチック
付属品
ネジ35本、ワッシャ35枚、名札シール10枚
幅(mm)
1893(236×8+連結部5)
質量(g)
約1656
タイプ
8個掛け用(1個掛け×8台)
掛数(個)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物
太さ(mm)
0.8(#21)