ごますりきのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
88件の「ごますりき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ごますり器」、「スパイスグラインダー」、「すりごま器」などの商品も取り扱っております。
ノートPC、タブレット、スマートフォンUSB-C パワーデリバリー対応の端末と機器に最大100Wで充電できます。裏面に搭載したUSB-Cポートは最大PD20W対応で、同時にスマホとタブレットを充電することができます。2ポート同時利用時:USB-C182W+USB-C220W。パソコンを使いながらスマホも充電できるのでワーキングデスクにこれ1つで必要電力を賄えます。【USB-Cケーブル一体化】。本機は通常のUSB充電器と違ってUSB-Cケーブルが本体についているので、別売りのUSB-Cケーブルを用意することなく、購入してからすぐにご使用いただけます。【窒化ガリウム採用】。複数ポートのUSB充電器によく使われている窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【PSE適合・マルチ保護システム】。日本電気用品安全法PSE技術基準適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【ビジネス利器】。テレワークで自宅と会社の行き来で頻繁にPCを持ち出す際も、PCメーカー付属のアダプターより大幅に小型で鞄にも楽々収納できるので便利です。【メーカー保証】。安心の2年
セット内容 製品本体、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約245 出力(W) 合計:102 出力 【各ポート】USB-Cケーブル:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A (最大100W)、USB-Cポート(裏):5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A (最大20W)、同時利用時に:PD82W+PD20W ケーブル長(m) 1.8 入力 AC 100V-240V、50~60Hz,1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68.5×68×33.3 保証期間 2年 ポート 拡張:USB-Cケーブル(オス)x1、USB-C(メス)x1 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)ごまミル
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。 使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。 引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
ホワイト 材質 (ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール 容量(mL) 120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 55×160 耐熱温度(℃) (ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
ホワイト 付属品 ブラシ 容量(g) 30 本体質量(kg) 0.23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×65×150
1台
3,298 税込3,628
欠品中

材質 本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm) 60×65×135 質量(g) 105
1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。 磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。 お好みの粗さに調節できる機能付 ごま専用
イエロー 材質 容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 156 外径×高さH(Φmm×mm) 50×125
1個
659 税込725
当日出荷

セラミック刃のごますり器。
材質 本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼 容量(mL) 140 直径(Φmm) 62 高さ(mm) 135
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すりごまでごまの栄養ムダなく摂取。 始めようごま習慣。
材質 容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 156
1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ 乳棒・乳鉢セット 付属品 乳棒 化学組成 SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質 (臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304 容量(mL) 90 質量(g) 190 寸法(Φ×mm) 51×137 耐熱温度(℃) 100(樹脂部)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷


手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。
セット内容 すりこぎ(天然木) 材質 本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴) 質量(g) 232 アズワン品番 65-1220-79 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 104×102×64
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
100 税込110
8日以内出荷




片手でペパー・ソルトを挽けるので使い易く便利です。ボタンを押すとミル部分のライトが点灯し、暗い店内でも分量を見る事が出来ます。
材質 18-10ステンレス・セラミック 外寸(mm) Φ52×H155
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。 表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止 材質 ビーチ材(無塗装仕上げ)
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)