ごますり器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
88件の「ごますり器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ごますり器」、「すりごま器」、「ゴマ入れ」などの商品も取り扱っております。
セラミック刃のごますり器。
材質 本体=ソーダガラス、フタ=PP、キャップ=アクリル(メタクリル樹脂)、調節ツマミ=ABS、刃部=セラミック、バネ=ステンレス鋼 容量(mL) 140 直径(Φmm) 62 高さ(mm) 135
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すり部分がセラミック製なので、均等にすれて風味が良く仕上がります。 磨耗しにくく耐久性も良く、錆びません。 お好みの粗さに調節できる機能付 ごま専用
イエロー 材質 容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 156 外径×高さH(Φmm×mm) 50×125
1個
659 税込725
当日出荷

手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
ホワイト 付属品 ブラシ 容量(g) 30 本体質量(kg) 0.23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×65×150
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm) 60×65×135 質量(g) 105
1個
579 税込637
翌々日出荷

風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質 (臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304 容量(mL) 90 質量(g) 190 寸法(Φ×mm) 51×137 耐熱温度(℃) 100(樹脂部)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

EBM(江部松商事)エスコート ゴマすり
材質 本体:AS樹脂、ウス部、ツマミ:ナイロン、底ブタ:ポリプロピレン 寸法(mm) 61×68×H123 EBM品番 7733510
1個
699 税込769
当日出荷

料理にすりたてのゴマがかけられる卓上用ごますり器です。お好みで粗目と細目をハンドル部のダイヤルで調節することができます。
材質 本体:スチロール樹脂(耐熱温度70℃)/底板:ポリエチレン(耐熱温度80℃)/ウス・ネジ・ツマミ:ナイロン(耐熱温度90℃)/バネ:ステンレススチール 寸法(mm) 約120×62×50 質量(g) 約75
1個
509 税込560
6日以内出荷

すりごまでごまの栄養ムダなく摂取。 始めようごま習慣。
材質 容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 156
1個
699 税込769
翌々日出荷

工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ 乳棒・乳鉢セット 付属品 乳棒 化学組成 SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)ごまミル
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。 使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。 引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
ホワイト 材質 (ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール 容量(mL) 120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 55×160 耐熱温度(℃) (ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 耐熱ガラス 容量(mL) 120 耐熱温度(℃) フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200 直径×高さ(mm) 58×120 TKG品番 9-1974-0601 TKG品番(2017) 6-1773-0801
1個
969 税込1,066
当日出荷

料理の仕上げや食卓での味の微調整などに便利なペッパーミル。粒子が細かく均一性の高い"Made in Japan"日本製のセラミックミルを採用。手に収まりやすくて使いやすい、テーブルで場所をとらないコンパクトサイズ。香り高い挽き立ての風味は素材のうまみをより一層ひきたて、食生活をより豊かにします
材質 フタ:ポリプロピレン、ミル本体:ポリプロピレン、刃部:セラミック、容器:ガラス 寸法(mm) 45×45×115 アズワン品番 65-1223-67
1個
899 税込989
当日出荷

風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質 (臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール 容量(mL) 40 質量(g) 135 寸法(Φ×mm) 53×130 耐熱温度(℃) 85(樹脂部)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm) 115×225 TKG品番 9-0658-0701 TKG品番(2017) 6-0582-0401
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質 容器:ソーダガラス、容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂、調節つまみ:POM樹脂、ガスケット:PTFE樹脂、削り刃:セラミック、軸:アルミニウム、ミル部外側・スプリング:ステンレス鋼 質量(g) 205 外径×高さH(Φmm×mm) 50×135
1個
839 税込923
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質 18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm) Φ28×137 TKG品番 9-1965-1401 TKG品番(2017) 6-1791-1701
1個
3,698 税込4,068
当日出荷