さやのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
3,215件の「さや」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「さや管」、「サヤ フォーク」、「鉈ケース」などの商品も取り扱っております。
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)ランキング1位
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)ランキング2位
CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木サヤ ホウネンミヤワキランキング3位
1本
949税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBSランキング4位
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
1,198税込1,318
当日出荷

サヤフォークピン 山田部品ランキング5位
1本
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

適応モデル:KC-143/KC-146/KC-149/KC-154/KC-312/KC-317/KC-321/KC-324/KC-328/KC-351/KC-946
適合(庖丁)薄刃型適合刃長(mm)165
1個
2,888税込3,177
4日以内出荷

果物の調理に使いやすい設計の切れ味良いコンパクトな包丁。りんごが簡単に二つ割りできる刃渡り120mm。包丁と同じ本格刃付け、研ぎ直し可能。サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。収納やアウトドア・バーベキューなどへの携帯に便利なサヤ付き。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄、サヤ/ポリプロピレン質量(g)95耐熱温度(℃)柄、サヤ/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.8×1.3アズワン品番65-1223-06
1個
1,498税込1,648
当日出荷

お子様向け 食の大切さや料理の楽しさを楽しく体験!
刃渡り(mm)115材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)225
1丁
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚
119税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約9.4(ハイループ7.0、ローループ4.0、ベース2.4)質量(kg)約8.1寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800関連資料(2.62MB)
1枚
26,980税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約9.4(ハイループ7.0、ローループ4.0、ベース2.4)質量(kg)約6.8寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1500関連資料(2.62MB)
1枚
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

独自の「さや芯構造」でへたらないパイル糸。変色しにくい原着ナイロン使用。吸水・除塵マット。
用途屋内マット、吸水マット、ほこり取りマット、玄関やエントランス、風除室などに材質表面:ナイロン(さや芯構造糸、原着B.C.Fナイロン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約9.4質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900ベース厚さ(mm)2.4パイル長(mm)4~7関連資料(2.62MB)
1枚
9,498税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220全長(mm)325質量(g)180ピッチ(mm)8板厚(mm)1.1切り幅(mm)1.5
1個
2,698税込2,968
当日出荷

1個
4,198税込4,618
4日以内出荷

PET繊維で強力吸油・吸水。転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。
用途吸油・吸水用マット。その他(防炎性能登録番号)E2120054
1袋(5枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法(mm)全長190×幅25×刃渡20サイズ質量(g)31材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼
1本
429税込472
当日出荷

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに種類水拭きモップトラスコ品番435-1983材質綿・スフ混質量(g)約260全長L(mm)約210繰り返し・詰め替え対応
1枚
599税込659
当日出荷

1個
1,298税込1,428
当日出荷

用途鉈の収納用幅(mm)85高さ(mm)280質量(g)180奥行(mm)30内寸法(mm)66×228
1個
5,998税込6,598
当日出荷