しるし付け用品のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
43件の「しるし付け用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「路面 チョーク」、「濡れても書けるチョーク」、「水盛」などの商品も取り扱っております。
100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど 外径(Φmm) 100 チップ厚さ(mm) 1.2 取付穴 20 チップ幅(mm) 4 仕様 乾式 穴径(Φmm) 20 適合材 薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途ボディ(人体)の上でデザイン線を決めるための粘着テープです。 幅(mm) 3 長さ(m) 18
1個(18m)
139 税込153
当日出荷

ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。 テープ長さ(m) 約13 線色 材質 紙+粘着剤
1巻(13m)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルトやコンクリートにも書ける。
用途雨天用黒板への書き込み 白/10本入 寸法(mm) Φ11×70 マイゾックスコード 215960
1セット(10本)
389 税込428
当日出荷

直線・曲線がホワイトボードに自由に引けるテープです。
テープ長さ(m) 16 材質 クレープ紙+粘着剤 テープ厚さ(mm) 0.15
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
テープ長さ(m) 13 仕様 カッター内蔵 材質 テープ:紙、ケース:PS 幅(mm) 96 厚さ(mm) 8 高さ(mm) 73
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた場所にも鮮明に書ける。 水がかかっても薄くならず消えない。 汚れにくいコーティング加工。
寸法(Φmm×Lmm) 12×80
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど 全長(mm) 80 直径(Φmm) 12 成分 焼石膏
1箱(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm) 0.083 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 32.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%) 239 テープ厚さ(mm) 0.12 耐熱温度(℃) 160(30分) 引張強度(N/10mm) 29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm) 0.08 耐熱温度(℃) 120(目安/1時間) 引張強度(N/10mm) 28.6 特性 手で切れる
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。 身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。 粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。 粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。 ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。 磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm) 64 グリーン購入法 適合
1箱(6本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 290×290×70 質量(g) 1130 電源 9V電池1個(モニター用電池付) 電池寿命(連続時間) 約60時間 精度(mm/m) ±1.5/15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm) 0.18 クリーム 長さ(m) 50 伸び(%) 11 引張強度(N/25mm) 78.3 粘着力(N/25mm) 7.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。
テープ長さ(m) 13 材質 テープ:紙 厚さ(mm) 62 高さ(mm) 13000
1パック(3個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。 テープ厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) 120 引張強度(N/10mm) 47.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハスクバーナK970 3 14インチ
高出力、新機能スマートテンション(簡易ベルト交換)搭載のパワーカッターです。X-TORQエンジン搭載で安定した始動性と低燃費が特長です。
用途コンクリート二次製品、電柱、鋳鉄管、鋼管、ゴムシューなどの切断 トラスコ品番 855-1260 質量(kg) 11 2018年トラスコ掲載ページ 7 0004
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷


手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濡れても消えない、チョークのスタンダード。 色が鮮やかでよく書け、よく見える。 油性タイプ。 消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など 形状 六角形 寸法(mm) Φ14×111
1本ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)