じゃませんとってのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
97件の「じゃませんとって」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち上がり補助具」、「ベッド起き上がり手すり」、「手すり diy」などの商品も取り扱っております。
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質 (手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 32 付属品 取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg) 80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm) 3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm) (手すり)33 付属品 ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg) (静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。 材質 スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム 幅(mm) 手すり部:140 質量(kg) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 710×540×500
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

立ち上がりを補助する移動式の手すりです。 イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。 3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。 軽量のため移動も楽にできます。 土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。 取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。 材質 アルミ、ニトリルゴム 幅(mm) 130(取っ手クッション部) 質量(kg) 1.38 高さ(mm) 350・578・803(床から取っ手まで) 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 526×384×803 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。 工事不要で簡単に設置ができます。 設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。 左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。 手すり部分は安心の抗菌加工。
材質 スチール、ポリプロピレン ホワイト 質量(g) 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560~660×445×650
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。 材質 アルミニウム 質量(kg) 1.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 525×400×810
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

長さ(mm) 3600(1200×3本継) クリア 直径(Φmm) (手すり)32 付属品 ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1 エコマーク認定 認定 アズワン品番 65-1690-12 エコマーク認定番号 06115004
1セット(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ドア部分も連続手すり。
材質 ステン/樹脂 適合径(Φmm) 35 仕様 抗菌 付属品 取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状 L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×400×810 質量(kg) 1.5 材質 アルミニウム 高さ(mm) (床から取っ手まで)350・590・810 幅(mm) (取っ手クッション部)130 幅(cm) 【取手クッション部】13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 53×40×81 高さ(cm) 【床から取手まで】35/59/81 組立時間 約20~30分
1台ほか
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製 全長(mm) 150 直径(Φmm) 35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途浴室に。 呼び寸法(mm) 1200 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 材質/仕上 樹脂/アルミコーティング 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。 材質 アルミ トラスコ品番 463-4268 適合機種 SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4 質量(kg) 1.4
1セット(2本)
25,980 税込28,578
当日出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 900 支柱の高さ(mm) 800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品 壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質 (手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm) 32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷