- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- じょうご 広口のおすすめ人気ランキング
じょうご 広口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「じょうご 広口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏斗 じょうご」、「大型 じょうご」、「ジャム ロート」などの商品も取り扱っております。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質
アルミ二ウム
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質
アルミニウム
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番
5-5008-01
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
108
上部内径(mm)
Φ154
下部内径(Φmm)
40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
材質
アルミニウム
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
210
全長(mm)
174
タイプ
広口
足長(mm)
65
足径(Φmm)
48
アズワン品番
5-4012-01
TKG品番
9-0507-0501
TKG品番(2017)
6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質
18-8ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
155
全長(mm)
110
高さ(mm)
110
タイプ
広口
足長(mm)
38
パイプ径(Φmm)
38
足径(Φmm)
38
TKG品番
9-0507-0401
TKG品番(2017)
6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に
口径(Φmm)
250
材質
本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト
適合
ドラム缶用
エスコ品番
EA992B-250
高さ(mm)
210
質量(g)
575
ねじサイズ
G(PF)2”オス
1個
¥7,400
税込¥8,140
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。
引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番
1-8288-01
TGK品番
419-09-25-06
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
87
質量(g)
87
板厚(mm)
0.5
足長(mm)
47
上部内径(mm)
Φ123
下部内径(Φmm)
17
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70