- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- じょうご 折りたたみのおすすめ人気ランキング
じょうご 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「じょうご 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「じょうご 紙」、「オイルジョッキ 使い捨て」、「使い捨てじょうご」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
83×107×105
耐熱温度(℃)
230
折りたたみ時高さ(mm)
25
収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
125×135×70
質量(g)
70
折りたたみ時高さ(mm)
25
先端外径(Φmm)
55
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。使い捨てタイプなので片付けが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
収納に便利な折りたためるロート。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
110×115 ×70
直径(Φmm)
15
質量(g)
80
折りたたみ時高さ(mm)
30
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
シリコン製
高さ(mm)
55~130(未使用時~使用時)
外径(Φmm)
17(差し込側)、80(注入口側)
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
仕様
下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642
材質
クレーコート紙
アズワン品番
3-804-01
1袋(25個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。
用途汎用品
材質
シリコン製
寸法(mm)
(差込口)17、(注入口)80
色
レッド
高さ(mm)
55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55
タイプ
シリコンジョウゴ クチ17
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質
(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)
115×85
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
塗料や試薬、粘性の高いものなどに使い捨てできます。
材質
PP(ポリプロピレン)
上径×下径×高さH(mm)
100×7×48
足長(mm)
20
アズワン品番
1-9110-01
1箱(200個)
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番
554-7252
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
84
口径(Φmm)
120
足長(mm)
18
足径(Φmm)
35
製品サイズ(mm)
150×132×84H(Φ120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質
プラスチック
仕様
耐油、耐薬品性
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)
140~270
ノズル
取り外し可
危険物の類別
非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質
アルミ二ウム
様々な液体のじょうごとして利用できます。車両ごとに異なるオイルの注入口に対して、これが一枚あれば、自在に変形させて様々な車両に対応できます。
用途汎用ツール
材質
ニトリルゴム(外側)/アルミニウム(内側)
色
レッド
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30