- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- じょうご 特大のおすすめ人気ランキング
じょうご 特大のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「じょうご 特大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 漏斗 大型」、「広口漏斗」、「ジャム ロート」などの商品も取り扱っております。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質
PP
質量(g)
70
容量(L)
0.85
口径(Φmm)
27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
142×147×95
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質
LDPE
寸法(mm)
(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)
390
容量(L)
25
呼び径(mm)
360
足外径(Φmm)
51
フランジ外径(Φmm)
433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質
HDPE
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
155
全長(mm)
110
高さ(mm)
110
タイプ
広口
足長(mm)
38
パイプ径(Φmm)
38
足径(Φmm)
38
TKG品番
9-0507-0401
TKG品番(2017)
6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)
210
全長(mm)
174
タイプ
広口
足長(mm)
65
足径(Φmm)
48
アズワン品番
5-4012-01
TKG品番
9-0507-0501
TKG品番(2017)
6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。
底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
質量(kg)
6.5(ロート・フタ含む)
色
イエロー
容量(L)
18
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ673×241
アズワン品番
2-9348-01
1個
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番
5-5008-01
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
108
上部内径(mm)
Φ154
下部内径(Φmm)
40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質
アルミニウム
材質
PE
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
139
穴径(Φmm)
26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.68
容量(L)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
600×155
耐熱温度(℃)
93
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
アルミ二ウム
材質
ステンレスSUS304
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質
PE
口径(Φmm)
215
足径(Φmm)
(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
上径(Φmm)
155
高さ(mm)
108
下径(Φmm)
26
TKG品番
9-0507-0301
TKG品番(2017)
6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
アルミニウム
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
ドラム缶にぴったりフィットします。
いつものドラム缶がオープンドラム缶のような使い勝手になり、廃油の移し替えが安全に容易になります。
ヒンジつきのフタは、外部からの異物などの混入を防ぎます。
約10cmのハイサイドウォール、ファンネル内面のジグザグ突起により、液体の飛散を防ぎます。
耐久性の高いポリエチレン製。錆びや腐食がありません。
ポップアップゲージ(DRM618、DRM245、DRM317)と併用できます。
用途廃油の移し替え
材質
低密度ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
560×290