すくすくファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「すくすくファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「循環扇」、「送風機」、「スイデン 送風機」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 813-1235 セット内容 本体のみ 材質 本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂 モーター 全閉型 機能 風量2段階調節、サーマルプロテクター付 アズワン品番 64-9623-41 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

トラスコ品番 813-1236 質量(kg) 7.7 電流(A) 0.29 ハネ径(cm) 35 羽根枚数 3 モーター 全閉型 電源コード(m) 2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 524×248×497 消費電力(W)(50/60Hz) 71/86 風量調整 2段階 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 材質(羽根) アルミ アズワン品番 64-9623-42 風量(m3/h)(50/60Hz) 79/90 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
質量(kg) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×383×415 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 73/81 最大風速(m/s) 5.4/6.2(50/60Hz) 羽根径(Φmm) 290
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
用途高所取付用 材質 羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM 使用環境条件 屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温) 方向 軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°) 仕様 後ガード付
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。 質量(g) 8000 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.2/1.55 消費電力(W) 120/150 モータータイプ 全閉型 ハネ径(cm) 45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 620×300×650 風量調整 4段階 コード長さ(cm) 200 アズワン品番 64-8900-61
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g) 7600 電流(A) 1.0/1.2 消費電力(W) 108/140 モーター ACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×280×550 風量(m3/min) 82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB) 68 コード長さ(cm) 200 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番 65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V) 単相100 電源コード(m) 1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm) 35 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 羽根枚数 3 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×260×460 安全装置 サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz) 35/40 騒音値(dB) 65 電源電圧(V) 100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 53/56 風量調整 3段階(強・中・弱) 材質(羽根) アルミ アズワン品番 65-2476-76 電源コード(cm) 185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm) 180 風速(m/min) 強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min) 4.6 電源(V) AC100V 50/60Hz 電源 [リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×272×284 質量(kg) 1.3 付属品 ACアダプタ 羽根枚数 3 バッテリー電圧(V) 14.4/18 風量調整 3段階 材質(羽根) アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm) 320 風量(m3/min)50Hz/60Hz 47/54 質量(kg) 9.4 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz 44/40 コード長さ(m) 3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 71/77 電流(A)(50/60Hz) 2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W) 230/320
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適 電源(V) 単相100 周波数(Hz) 50/60 極数(P) 6 タイプ サイレントファン
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数 4 電動機の極数 2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト 質量(g) 3000 電圧(V)(50/60Hz) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 312×275×400 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 53 適合床面積 ~約50畳 風量調整 10段階 モード 連続/リズム/強制撹拌 羽根寸法(cm) 23 上下首振 入タイマー 2/4/8時間 切タイマー 2/4/8時間
1個ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)25cmストレートパワーファン(循環扇)
仕様 前後ガード付 材質 羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色) 質量(kg) 5.5 方向 軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°) 使用環境条件 屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温) 公称出力(W) 25 羽根径(Φmm) 250
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)