- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- すずらんソフトのおすすめ人気ランキング
すずらんソフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新23件の「すずらんソフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 水はね防止」、「蛇口フィルター」、「すずらん」などの商品も取り扱っております。
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質
ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA
使用水温(℃)
80以下
対応水栓
先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓。[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
仕様
先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け
材質
塩化ビニル、スチロール樹脂
最高使用温度(℃)
50
水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
使用温度(℃)
1~40
適合径(Φmm)
(先端)15~22
フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。
ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。
お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
材質
塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂
寸法(mm)
36×36×52
質量(g)
14
対応水栓
先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
接続ねじ
W22-20
ねじ寸法
W22-20
1セット
¥629
税込¥692
当日出荷
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
外径(Φmm)
19.3
入数
1パック2個入
1袋(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
材質
PP
寸法(mm)
38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
フィルターを通して、小さなゴミもしっかりキャッチします。フィルターが柔らかいので、食器が触れても安心です。流水をやわらげ、水音が静かです。水はねも防ぎます。
仕様
水流:ストレート
材質(ろ材)
多孔質平膜(PVA)
厚さ(mm)
2
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
80
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別
蛇口直結型
材質
ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)
(満水時)299
タイプ
交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×123×77
浄水能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧
70kpa
対応カートリッジ
MKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。
耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。
外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質
ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
36.3×36.3×5.2
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)
39
直径(Φmm)
取付可能:24~28
高さ(mm)
33.7
質量(g)
12
奥行(mm)
39
最高使用温度(℃)
50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。
水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。
材質
塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂
使用温度(℃)
1~40
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷