すべり止め 耐切創手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
565件の「すべり止め 耐切創手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐 切削 手袋」、「最強 手袋」、「ミドリ安全 耐熱手袋」などの商品も取り扱っております。
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本) 2 材質(すべり止め) 塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 厚さ(mm) 1.4 材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7091 厚さ(mm) 2.06 質量(g) 38 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニル コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニル コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) 表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
1双ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6
EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業 厚さ(mm) 1 耐切創性 4
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本) 2 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm) 1.21 規格 EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃) 接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め) ニトリルゴム 材質(繊維部) パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様 【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm) 1.0 規格 EN388 2016 機能 耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7082 厚さ(mm) 3.38 質量(g) 71 材質(すべり止め) ポリ塩化ビニル コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm) 1.26 規格 EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業 質量(g) 72
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに 厚さ(mm) 1.3 規格 EN388 2016 機能 耐切創、伸縮性、低発塵性 材質(繊維部) ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め) ニトリルゴム コーティング 手のひら 材質(繊維部) ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm) 1.6 材質(すべり止め) フォームニトリル コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果 ニトリルゴム EN388規格 4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm) 1.3~1.5
1双
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め) 天然ゴム コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)