すべり止めテープザラザラのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「すべり止めテープザラザラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドテープ」、「すべり止めテープ 黄色」、「ノンスリップテープ(すべり止めテープ)」などの商品も取り扱っております。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
質量(g) 300 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 約1 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系 材質(表面) 鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/20mm) 150
1巻ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm) 約1 主な用途 すべり止め
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明素材で目立たず安全対策!。お風呂や階段などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。のり跡が残りづらく、きれいに剥がせます。
用途お風呂や階段などのすべり止めに。 種別 ノンスリップマット 材質 PEVA クリア テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

屋外の転倒を防ぐすべり止めテープ。屋外の凹凸面等の下地に貼ることができます。基材にアルミを使用のため、凹凸面でもしっかり密着します。優れた耐久性能で、滑り止め効果が持続します。
用途工場の階段や通路、脚立などのステップ、縞鋼板などの凹凸面に 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプ ロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(裏) 裏紙:ライナー紙 主な用途 滑り止め用 施工温度(℃) 10以上 関連資料 使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。 タイプ ロールタイプ 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 383 特性 耐水、耐油
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途 滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに 砥粒種類 鉱物粒子 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/10mm) 115
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 147 特性 耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。 材質 基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子 厚さ(mm) 0.8 テープ長さ(m) 18 粘着剤 アクリル系
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。豊富なカラーバリエーション。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。 種別 ノンスリップマット 材質 基材:PET、表面:鉱物粒子 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様 切断にはカッターが必要 砥粒 鉱物粒子 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 6 引張強度(N/10mm) 38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)