- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- すべり止めリングのおすすめ人気ランキング
すべり止めリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新282件の「すべり止めリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り止め ゴム リング」、「滑り止め シリコン チューブ」、「極小輪ゴム」などの商品も取り扱っております。
仕様
木製ハンガーで肩厚1~2cm、スチール製ハンガーで肩厚3~4cmに対応しています。
サイズ
W1.5cm
アズワン品番
61-7231-60
素材
樹脂製(エラストマー)
1セット(100個)
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~+250
プロ仕様!
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます。
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
-48~200(MAX220)
機能
耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格
JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
材料記号
S503
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
サイズ
Φ0.5×6cm
アズワン品番
61-7231-62
素材
シリコン
1セット(100個)
¥3,970
税込¥4,367
当日出荷
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)
-30~140
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途
滑り止め用
ヒダ付きタイプが新登場。
材質
樹脂(エストラマー)
寸法(cm)
8.6×1
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
サーフボードやスノーボードのクッションにすればボードが滑らない!
サーフボードやスノーボードを積載する時のクッションに最適!
ハンガーでウェアーや洋服をかけた際にもハンガーが動かないにようにストッパーとして使用可能!
青/黄/オレンジの各色1個(計3個)入り。
色
3カラー(青/黄/オレンジ)
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×20×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質
シリコン
種類
平ワッシャー
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。
種別
転倒防止ストッパー
仕様
シールタイプ
材質
天然ゴム
粘着剤
アクリル系