ずれ防止テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「ずれ防止テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン 滑り止め」、「老犬オムツ」、「ずれ防止」などの商品も取り扱っております。
材質 保護フィルム:ポリエステル CL 幅(cm) 20 巻数 100cm 表面 スチレン系エラストマー
1枚
839 税込923
5日以内出荷

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。 種別 転倒防止ストッパー 仕様 シールタイプ 材質 天然ゴム 粘着剤 アクリル系
1セット(60枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。 材質 PVC 種別 ノンスリップマット 長さ(mm) 1250
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。 ●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。 ●吸収回数: Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。 ●ヒップサイズ Sサイズ:57~92cm Mサイズ:77~110cm Lサイズ:92~130cm 【使用方法】 あて方(横になった場合) (1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。 (2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。 (3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。 (4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。 (5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。 (6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。
種別 テープ止め
1個(13枚)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル系基材のマスキングテープです。 耐薬品性・密着性にすぐれた、プリント基板めっき時の端子部マスキング用テープで、主にめっき液の浸入を防止します。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 加熱ローラーで圧着すると、さらに高い密着性を発揮します。 耐薬品性にすぐれています。 過酷な使用条件に耐え、のり残りが少ないです。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の端子部マスキング用。 プリント基板めっき時の、主にめっき液の浸入を防止します。 テープ厚さ(mm) 0.1 粘着力(N/20mm) 5.48
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材 ポリエステル 材質(表面) PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質 シリコン 厚さ(mm) 2 シートサイズ(mm) 225×145 耐熱温度(℃) 280 化学物質安全性参考資料
1個
519 税込571
当日出荷

従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番 EA944MA-4 幅(mm) 25 長さ(m) 1.5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。 車の荷台、トランクでのスベリ止めに。 厚さ(mm) 3 長さ(mm) 2000 材質 塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -10~60
1巻ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容 フック・ループ各1m 材質 ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm) (フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ 裏面両面テープ 長さ(m) 1 粘着力 強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容 フック・ループセット 材質 ポリエステル 幅(mm) 25 厚さ(mm) 1.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別 耐震マット 材質 ウレタンエラストマー 透明
1袋(4枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様 ●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104 アズワン品番 65-3898-90
1巻
1,030 税込1,133
翌日出荷

階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に トラスコ品番 694-6515 幅(mm) 50 ブラウン 長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系 主な用途 滑り止め用 使用場所 屋内 関連資料 (0.77MB)
1巻
1,798 税込1,978
8日以内出荷

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能 (被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:× 材質 ポリエステル 粘着剤 合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm) 2 材質 ポリエチレン 厚さ(μm) 45 伸び(%) 横200、縦250 積層枚数(シート) 30 引張強度(MPa) 縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) (フック)2.1。(ループ)2.7 粘着剤 合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ 凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃) -5~50 砥粒種類 鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%) 25 主な用途 滑り止め用 引張強度(N/25mm) 58.8 耐久性(年) 約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。 材質 ウレタンゴム 形状
1袋(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)