そろばんローラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「そろばんローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばん玉」、「荷物 移動 ローラー」、「そろばんコンベア」などの商品も取り扱っております。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング 高品質プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 90×30×2.3 コンベア機高H(mm) 100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質 ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm) 57.2×1.4 材質(ローラー部) スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト 11.8パイプ ベアリング プレスベアリング フレーム色 日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム) SS フレーム(mm) 90×30×2.3t
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質 (フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ホイール:アルミ製、フレーム:アルミ製 材質(ホイール) アルミ製 材質(フレーム) アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 届きにくい隅まで塗れる
毛丈(mm) 8 仕様 ソロバン型 種類 ローラー 材質(ローラー部) アクリル、ウール 主な用途 塗装用 関連資料 (0.11MB) ローラー径(Φmm) 80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質 ジュラルミン 適合金具 SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m) 約3 板厚(mm) 約2.5 材質 炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg) 約6.9 幅(mm) 128 タイプ 穴付 穴数 60 最大使用荷重(t) 約1 適合ビス M6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送 ローラー径(Φmm) 45.7 材質 フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金 タイプ ストレート 肉厚(mm) 1.5
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)50×150 ピッチ(mm) (ローラ)15 材質(ローラー部) POM ローラ強度(kg) 0.5 ローラ径(Φmm) 12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)100×100 ピッチ(mm) (ボール)16.5 強度(kg) (ボール)0.5 材質(ボール) POM ボール径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 57×2.3×17 材質(ローラー部) STKM12A ベアリング プレスベアリング 材質(フレーム) SS ローラ強度(kg) 300(W400の時) フレーム幅(mm) 30 フレーム高さ(mm) 90 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm) (ローラー)100 材質(ローラー部) アルミ ローラー径(Φmm) 45
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 30×1.8×8 材質(ローラー部) PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング 材質(フレーム) AL ローラ強度(kg) 8(W400の時) フレーム幅(mm) 25 フレーム高さ(mm) 60 材質(シャフト) STKM11A フレーム厚さ(mm) 3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)