- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- たれゴムのおすすめ人気ランキング
たれゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「たれゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日野 レンジャー 泥除け」、「泥除け」、「泥除けゴム」などの商品も取り扱っております。
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途泥はね・飛び石の防止に
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
大型トラックに対応したサイズ。
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
5
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質
EVA
厚さ(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-35~60
2018年トラスコ掲載ページ
2 0221
走行時における泥除けのバタ付きを抑えつつ鮮やかに飾る鏡面仕上げのステンレス板は、車両後方イメージをガラリと変えます。
用途外装パーツ
材質/仕上
SUS304#800
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
5
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品
ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)
254
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
用途緩衝材に
材質
ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質
EVA
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
用途外装パーツ
長たれ(泥除け)取付用アングル!下廻りに取り付ける部材だからこそサビに強いステンレス製! 厚さ3mm 裏板付き
用途外装パーツ
材質
SUS304
粒度
#800
板厚t(mm)
2(当て板)
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)
1
軽トラックの泥はね、飛び石を防止します。カッターなどで自在に切れます。
用途軽トラック用泥除け。