たわみ防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
213件の「たわみ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板補強」、「棚板 補強」、「反り止め 金具」などの商品も取り扱っております。

テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止 長さ(mm) テーブルトップ:最大3000 取付 テーブルトップに埋め込み 材質 ステンレス セット内容 テンションブロック 六角ネジ付 4 個。テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個。ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個 仕様 必要な長さにカット可能
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷



スタックスツールス天板反り止め
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm) 3 仕上 マットブラック塗装 適合ビス トラス4Φ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
当日出荷

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正 取付 テーブルトップ裏面に掘り込み取付 仕上 アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ 材質 あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム セット内容 アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個 仕様 アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
1セット
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)反り止め金具 OMMATN103型
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品 専用レンチ 取付け方法 埋込
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質 炭素鋼 表面処理 亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm) 25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm) 484 厚さt(mm) 1 幅W(mm) 15 ねじ穴(Φmm) 6
1個
539 税込593
当日出荷

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番 302-0509 材質 スチール/粉体塗装 質量(kg) 1.06 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 37×2×1800
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプ チャンネル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm) 2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)