たんぱく 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「たんぱく 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛋白濃度計」、「蛋白屈折計」、「尿比重計」などの商品も取り扱っております。
直読式で、蛋白量と尿比重が1~2滴の検体で直ちに測定できます。 視野が明るく見やすいのが特徴です。
測定範囲 尿比重:1.000~1.040、血清蛋白:0~12g/100mL 質量(g) 350 最小目盛 尿比重:0.002、血清蛋白:0.2g/100mL 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X90004000023 松吉医科器械コード 23-7873-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)クリーントレース
仕様 変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25 アズワン品番 2-6154-11
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様 IP65 仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 (尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正) 測定精度 (尿比重)±0.001。(血清蛋白)±0.2g/100mL。(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃) 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×168 目盛仕様 尿比重、血清蛋白、屈折率 最小目盛 (尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

清掃・洗浄作業の効果確認に 残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。 綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm) 310×410×130 保存方法 4~25℃(暗所) アズワン品番 2-8945-11
1袋(100本)
3,990 税込4,389
当日出荷

先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いつでもどこでも衛生検査。わずか10秒で測定結果が分かります。ATP(アデノシン三リン酸)だけでなくAMP(アデノシン一リン酸)も測定し、より汚れを検出します。製造現場の洗浄度管理や厨房の清浄度管理・衛生教育に適しています。ルシパックPenは拭き取り、ルシパックPen-AQUAは水(液体)の検査に適しています。コントロールキットは充電約30秒で素早く本体の動作・感度確認を行う事ができます。※ご使用には、別途消耗品(ルシパックシリーズ)が必要です。下記よりお選びください。ルシパックPen (注文コード:58435745)ルシパックPen-AQUA (注文コード:21337006)ルシパックA3 Surface(注文コード:26247087)ルシパックA3 Water(注文コード:26247096)
セット内容 清掃ブラシ×3本、ケース×1個、USBケーブル×1本 ストラップ×1本、単3アルカリ乾電池(テスト用)×2本、CD-ROM×1枚(Windows(R)7/8対応) 寸法(mm) 65×175×32 電源 単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素充電池×2本(別売) 本体質量(g) 約235 測定時間 10秒 機能 温度補正機能・自己診断機能・8ヶ国語表示 データ出力 RLU データメモリ 2000データ
1台
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動温度補正機能付です。
寸法(mm) 115×58×30 測定範囲 血清蛋白/0.0~12.0、尿比重/1.000~1.080 質量(g) 165 測定精度 血清蛋白/±0.1%、尿比重/±0.001% アズワン品番 7-5074-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X90004000025 防水性 IP67 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
28,900 税込31,790
翌々日出荷

洗浄後の清浄度を簡単にチェック! 食器や容器に残った脂肪・でんぷん・タンパクなどの汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。
セット内容 残留脂肪検出液、残留でんぷん検出液、残留タンパク検出液、。pH試験紙 種別 セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×35×140 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様 (ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ セット内容 System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個。。※本体に検査試薬は付属しておりません。 測定範囲 0~9999RLU 質量(g) 260(乾電池含む) 電源 単三形乾電池×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×191×32 測定感度 1×10-15mol(1fmol=1RLU) インターフェース (シリアル)EIA-232互換 メモリー 2000テスト 測定時間(秒) 15 保管温湿度範囲 -10~40℃、20~95%(結露なきこと) 動作温湿度範囲 5~40℃、20~85%(結露なきこと) 動作時間 2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月 受光素子 フォトダイオード 連続測定 最低2000テスト RoHS指令(10物質対応) 対応 測定分解能 1RLU
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm) 6 長さ(mm) 80 タイプ スティックタイプ 材質(ケース) プラスチック
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲 1.000~1.100 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×207 目盛仕様 尿比重 最小目盛 0.001
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

卓上タイプなので、両手フリーでの測定が可能。 血清蛋白と尿比重及び屈折率の3つの目盛が刻んであります。 スタンドにコップなどの容器が置けるスペースを設け、採光板には開閉に便利な棒を採用しました。
測定範囲 尿比重:1.000~1.050、血清蛋白:0~12g/100mL、屈折率:1.3300~1.3600 質量(g) 910 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×173×215 最小目盛 尿比重:0.001、血清蛋白:0.2g/100mL、屈折率:0.0005 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00006001003 松吉医科器械コード 24-2946-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番 1-6182-01 材質 反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン) 呈色
1箱(100本)
19,107 税込21,018
当日出荷

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲 1.000~1.100(自動温度補正) 測定精度 ±0.001(10~30℃) 防水保護等級 JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×207 目盛仕様 尿比重 最小目盛 0.001
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm) ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌 γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲 (尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正) 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×34×168 目盛仕様 尿比重、血清蛋白、屈折率 最小目盛 (尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等 最小目盛(%) Brix 0.5
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)