ちえんそうのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
27件の「ちえんそう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディ チェーンソー」、「小型 エンジン チェーンソー」、「電動チェーンソー 充電」などの商品も取り扱っております。
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分] 5.0[300] チェーン形式 25AP-42E 付属品 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー 振動3軸合成値(m/s2) 4.3 カーボンブラシ呼び番号 430 長さ(mm) (ガイドバー)115 質量(kg) 2.5(バッテリ含む) 電圧(V) 18 適合バッテリー マキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分] 14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2) 4.7 仕様 二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品 チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg) 3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL) 30.1 質量(kg) (本体)3.4、(全装備)4.0 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8514 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 点火プラグ NGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2) 4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg) 3.4 排気量(mL) 35.2 全長(cm) 30 燃料タンク容量(L) 0.25 スパークプラグ NGK CMR6H キャブレター ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm) 23 全幅(cm) 23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式 90PX 電源(V) 100 電流(A) 8.1 コード長さ(m) 2 全長(mm) 568 質量(kg) 2.2 消費電力(W) 770 バー全長(mm) ガイドバー:300 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

点火プラグ NGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可) 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 始動方式 リコイルスターター 給油方式 自動給油式 混合比 25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル) エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式 91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2) 4.8 長さ(mm) (ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 773×215×235 質量(kg) 5.2(バッテリ含む) 電圧(V) 18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~1200
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×233×271 乾燥質量(kg) 3.7 燃料タンク容量(L) 0.28 点火方式 フライホイールマグネト 始動方式 softスタート 点火プラグ NGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3) 34.4 振動3軸合成値(m/s2) 5 オイルタンク容量(L) 0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V) 100 電流(A) 8.5 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 2 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能 二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプ リヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分] 8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm) 350 点火プラグ NGK BPM8Y 付属品 プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番 419-8522 質量(kg) (本体)3.6、(全装備)4.2 排気量(mL) 30.1 使用燃料 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能 簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L) 0.25 オイルタンク(L) 0.15 点火方式 電子制御 キャブレター ダイヤフラム式 給油方式 自動給油式 チェーン形式 91PX-52 振動3軸合成値(m/s2) 6.4
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm) (ガイドバー)350/14インチ スパークプラグ CJ-8Y 付属品 プラグレンチ 質量(kg) 3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 237×580×212 排気量(mL) 30.1 使用燃料 25:1混合燃料 燃料タンク容量(L) 0.24 オイルタンク(L) 0.18 エンジン形式 2サイクルエンジン 始動方式 Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3) 30 チェーン形式 91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式チェンソー
軽量・コンパクト!。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制します。ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能。 メンテナンス可能
用途庭木のお手入れに。 電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バー全長(mm) 250 質量(kg) 2.3 付属品 チェンオイル(50mL)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 517×207×182 バッテリー リチウムイオン チェンスピード(m/sec) 3.5 充電時間(分) 69 バッテリー容量(mAh) 1500 電池パック B-1815LA 使用充電器 UBC-1803L 振動3軸合成値(m/s2) 2.5以下 有効切断長さ(mm) 250 切断長(mm) 推奨150以下
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ 1/4" チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) 2.6 全長(cm) 26.4 燃料タンク容量(L) 0.19 スパークプラグ NGK CMR6A 全高(cm) 21.5 全幅(cm) 21.7 オイルタンク容量(L) 0.17 排気量(cm3) 27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W) 770 全長(mm) 515 質量(kg) 2.1 バー全長(mm) ガイドバー:250
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-52 付属品 ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml) 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 有効切断長さ(mm) 360
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質 木工用 電源(V) 単相100 電流(A) 8.1 消費電力(W) 770 コード長さ(m) 2心・2 オイルタンク容量(mL) 80 チェーンスピード(m/s)[m/分] (無負荷)6.4[384] 給油方式 自動 付属品 チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品 チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm) 350 厚さ(mm) ゲージ:1.3 質量(kg) 4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ 1/4” 電源(V) 直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL) 30 チェーンスピード(m/s)[m/分] 0~20[0~1200] チェーン形式 25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 ガイドバー種類 スプロケットノーズ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません) 動力源 電動 その他 A-150のマイナーチェンジ機種。 オイルタンク(L) 0.12 バー全長(mm) 300 質量(kg) 3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません) チェーンスピード(m/s)[m/分] 8.7 チェーン形式 91PX-45E
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷