- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ちょうつかいのおすすめ人気ランキング
ちょうつかいのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新60件の「ちょうつかい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立てかけ ラック」、「ちょうつがい」、「ロック」などの商品も取り扱っております。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質
SUS304
仕上
バフ研磨
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質
(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番型
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
幅(mm)
32
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
6.3
穴径(Φmm)
3.2
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
材質
スチール(SPCC)
表面処理
生地仕上げ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類
平蝶番
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴
あり
用途一般機器
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
質量(g)
20
仕上
鏡面研磨
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS430)/研磨
付属品
十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)
管数
5
材質(リング)
ポリアミド
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応