つかまり棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「つかまり棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易手すり」、「介護用手すり 玄関」、「手すり 突っ張り」などの商品も取り扱っております。
玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!
用途玄関やトイレなどの簡易手すりに 材質 本体:木部 タモ、本体:ZDC2 付属品 A4×40タッピングネジ:3本 サイズ 35Φ
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品 壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg) 60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質 (手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製 全長(mm) 150 直径(Φmm) 35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 抗菌 材質 タモ集成材 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 35 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品 受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容 丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質 天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 80 エコマーク認定番号 06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。 材質 天然木(ゴム集成材) 付属品 木ねじ2個、座金2個、キャップ2個 厚さ(mm) 30 エコマーク認定 認定 耐荷重(kg) 60 エコマーク認定番号 06115005
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質 握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm) 32 タイプ ソフトメッシュタイプ シリーズ インテリア・バーFシリーズ 耐荷重 (垂直)1kN、(水平)800N
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 自然木+亜鉛合金 構造 金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm) 35 寸法B(Φmm) 50 寸法D(mm) 55 寸法H(mm) 73
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち上がりを補助する移動式の手すりです。 イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。 3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。 軽量のため移動も楽にできます。 土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。 取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。 材質 アルミ、ニトリルゴム 幅(mm) 130(取っ手クッション部) 質量(kg) 1.38 高さ(mm) 350・578・803(床から取っ手まで) 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 526×384×803 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質 (手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm) 32 付属品 取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg) 80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

階段の手すりに取り付けるだけで、従来の手すりに比べ、階段の上り下り時の足への負担が軽減されます。 のぼる時、しっかり握って上がれます。 くだる時、自由な角度でささえます。 階段の手すりにネジで取り付けるだけ。 2通りの使い方ができる。付属のアジャスターを付けると、お年寄りのための縦型のミニ手すりとしてご使用いただけます。
材質 本体・カバー・アジャスター/ポリカーボネイト、ワッシャー/SPCC三価クロムメッキ セット内容 本体、カバー×2、アジャスター×2、ワッシャー×2、付属ネジ(ユニクロM4×30)×8 安全荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法C(mm) 80 仕上 ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 自然木+亜鉛合金 構造 金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm) 35 寸法B(Φmm) 50 寸法D(mm) 55 寸法H(mm) 93 寸法H1(mm) 50 形状 L受
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm) 32
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)