- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- つかむ 道具のおすすめ人気ランキング
つかむ 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「つかむ 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つかむもの」、「鉄板 やっとこ」、「つかむ工具」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力
(キャッチ)軽量部品など
グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。
棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。
先端寸法(mm)
120
清掃作業に最適です。
立ったままゴミが拾えます。
狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに
トラスコ品番
819-5479
材質
ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール
質量(g)
150
幅×長さ(mm)
85×840
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。
全長(mm)
115
トラスコ品番
776-8591
寸法(mm)
(最大拡がり)22
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質
シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。
材質
ヘッド:鉄 パイプ:アルミ
寸法(cm)
最短:121、最長:171
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。
マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。
ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能!
補助グリップ付き。
全長(mm)
1870~3070
トラスコ品番
868-6723
質量(kg)
1.2
口幅(mm)
95
材質(ポール)
アルミ
材質(アーム)
ゴム
アズワン品番
64-8901-43
磁力
2個で700g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ピザパンなどをつかむ際に使用します。材質:18-0ステンレス。全長:200mm
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
200
アズワン品番
64-9073-77
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)
900
エスコ品番
EA340X-80
材質
柄:アルミ、先端:スチール
質量(g)
300
最大開口(mm)
75
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
仕様
手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。
エスコ品番
EA340XA-240
材質
(柄)アルミ、(先端)スチール
寸法(mm)
(縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
全長(mm)
600
材質
スプリング鋼+鉄
質量(kg)
0.74
タイプ
マグネットなし
シャフト径(Φmm)
4.8
シャフト長さ(mm)
540
先端径(Φmm)
6.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)
10
爪長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
色
紺
材質(ハンドル部)
ポリアミド樹脂
材質(シャフト)
アルミ
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)
1700~4100
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
130
仕様
13段伸縮
付属品
のこ刃
トラスコ品番
480-3922
材質
刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)
1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)
150×50×1750
アズワン品番
64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質
フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)
9
爪数
3