つば付きオイルシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「つば付きオイルシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクターロータリーオイルシール」、「軸付きオイルシール」、「オイルシール ツバ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。 表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。
用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。 材質 SAE304(ステンレス鋼) 使用方法 組み込み方法 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質 NBR 型式 UE 使用温度範囲 -25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa) 0.03以下 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)



オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
仕様 外径ツバ付型 材質 サイトグラス/ポリカボーネート樹脂 形状 丸形 耐熱温度(℃) 110 最高耐熱温度(℃) 110 耐圧(kg/cm2) 1.5(max.) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式 UD 接点部 ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質 ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa) 0.03以下 材質(外周部) 金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式 AD 接点部 シングルリップ(主リップ) 材質 NBR 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm) 55 材質 シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式 TB 仕様 タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番 EA423TB-35B 軸径(Φmm) 35 厚さ(mm) 8 適合温度(℃) -25~120
1個
665 税込732
翌日出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷