つまみボタンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
142件の「つまみボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「プッシュ式 ドア」、「押しボタン」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm) 30 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作方式 手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質 プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金 付属品 受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 適合扉厚(mm) 19~30 保持力N(kgf) 196(20)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-101 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)21 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 18~41 つまみ径(Φmm) 22 台座径(Φmm) 30
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 接点構成 2a 保護構造 IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) 金属 つまみ方向(ノッチ) 1/左、2/右 接点位置No 1、2 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷

プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、
用途ミニプッシュロック用 材質 プラスチック 適合板厚(mm) 16
1個
109 税込120
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴径(Φmm) 25 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 形状 つまみ形(2ノッチ) 保護構造 IP65防油形 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 動作特性 2ノッチ手動復帰 対応 標準品 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A) 10(接点部) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形 材質(リング) 金属 色(つまみ部) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 質量(g) 68 適合扉厚(mm) 15~25
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
付属品 固定ビス・固定板
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 適合扉厚(mm) 21~38 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ 高さ(mm) 12 種類 つまみ つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体) アルミニウム合金棒(A5056) 付属品 取付けねじ 質量(g) 30 種類 丸形/特殊形 ボタン色 ブラック 最大適合板厚(mm) 3.2 表面仕上げ ケース:アルマイト処理 材質(ボタン) ポリアセタール(POM) タキゲンコード 3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ エスコ品番 EA951CA-102 高さ(mm) 10(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 20~43 つまみ径(Φmm) 26 台座径(Φmm) 35
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造 操作部:IP65(防油形) フレーム 丸フレーム 取付寸法(mm) Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm) 22 定格使用電流(A) AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状 ツマミ形 タイプ 標準タイプ 種類 セレクタ 耐電圧 充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃) -40~80 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃) -20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A) 10 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A) 1000 相対湿度(%RH) 盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

子供が持ちたくなるようなかわいいサンリオキャラクターの入園入学シリーズ 飾りボタンにかわいいレリーフボタンです。 全身タイプ、ミニサイズ、Mサイズ、Lサイズとキャラクターもサイズも各種揃っています。 (全身タイプ/各1個入り・ミニサイズ/4個入り・Mサイズ/2個入り・Lサイズ/1個入り)
材質 ABS樹脂
1袋
279 税込307
7日以内出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイキャスト 種類 ツマミ 仕上 焼付塗装 ビスの呼び 【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質 亜鉛合金、ABS(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 17 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 23~45 つまみ径(Φmm) 20.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g) 72 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 適合扉厚(mm) 15~25 保持力N(kgf) 98(10) 保持力(N) 98
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 超小形ロータリ用、FR01、MR、MRT、MRX、MRY 色(キャップ) RoHS指令(10物質対応) 対応 色(ツマミ)
1個
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイワ金属プッシュツマミ
押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
材質 亜鉛ダイカスト、ABS樹脂 適合扉厚(mm) 20~38
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)