つめかえ容器のおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
151件の「つめかえ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性容器」、「洗剤 詰め替え 容器」、「洗剤容器」などの商品も取り扱っております。
1個
439 税込483
当日出荷

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体) クリア 色(フタ) クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 容量(L) 0.8 質量(g) 100 トラスコ品番 431-5987 材質 プラスチック 商品タイプ つめかえ容器
1個
439 税込483
当日出荷

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。5穴の吐出口より液のまま散布できます。本品は空容器です。
用途バスマジックリン業務用に使用できる、浴室用洗剤専用のつめかえ容器です。 材質 ボトル:プラ(PP)、キャップ:プラ(PP) 商品タイプ 詰替え用
1本(500mL)
149 税込164
当日出荷

各種洗剤の小分けや希釈に便利です。
用途各種洗剤類を小分け希釈してご使用の全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(600mL×16本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

1セット(12個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数 10本組 関連資料 充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーバイエス霧スプレーセット
各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプ つめかえスプレー容器 吐出量(mL/回) 1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)。最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。 材質 ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE) シリーズ キュキュット 液性 中性 商品タイプ 容器のみ
1本(400mL)
279 税込307
当日出荷

JD-FLEX多目的除菌洗剤を小分けして使用する泡スプレーボトルです。
商品タイプ つめかえスプレー容器
1箱(600mL×12本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレマジックリン消臭・洗浄専用つめかえスプレー容器です。
容量(mL) 400 質量(g) 100 材質 ボトル:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP) シリーズ マジックリン 使用場所 トイレ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様 商品タイプ つめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 ”剥がれない”インモールド印刷ラベル、裏面ラベルには3倍/5倍/10倍用の希釈線印刷。
容量(mL) 500
1本
469 税込516
当日出荷


安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。 商品タイプ スプレー容器 トラスコ品番 431-5979 容量(mL) 400 質量(g) 100
1個
219 税込241
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL) 170 材質 本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス 寸法(mm) 53×53×105 質量(g) 70 内容量(mL) 170 使用可能液体 アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω) 109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷