- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- てこ 棒のおすすめ人気ランキング
てこ 棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新164件の「てこ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 樫」、「重量バール」、「バール・てこ」などの商品も取り扱っております。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。先幅(mm)47軸太さ(mm)25材質スチール
オーエッチ工業木柄 ケレンハンマー用
種類ハンマー柄全長(mm)290材質(柄部)樫質量(g)100寸法A(mm)10頭部高さ(mm)24適合#3/4適合機種KH-06トラスコ品番402-9666RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥699税込¥769
当日出荷
1本
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。材質炭素鋼熱処理両端のみ
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ナリカ大型てこ棒と支点
人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品砂袋寸法(mm)支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き寸法(Φ×mm)てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
1セット
¥12,000税込¥13,200
4日以内出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
1個
¥4,398税込¥4,838
8日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管型式LLN寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
EBM(江部松商事)EBM 木製 エンマ棒
材質ブナ材先端厚さ(mm)25先幅(mm)100
EBM(江部松商事)木製 テンパンサシ(ブナ材)
種別120cm材質ブナ材寸法A(mm)90寸法B(mm)330寸法C(mm)1200EBM品番3613300
1個
¥5,498税込¥6,048
翌々日出荷