- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- てこ式ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
てこ式ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「てこ式ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミツトヨ てこ式ダイヤルゲージ」、「てこ式ダイヤルゲージ 0.001」、「ピック テスター」などの商品も取り扱っております。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプ
ノークラッチタイプ
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
裏ぶた仕様
平裏ぶた
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)
250
取付ねじ
M5
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7171
質量(kg)
0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6、8
主柱(mm)
64×55
マグネット部寸法(mm)
30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
適合
513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
902053
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
本製品にリミット針は付属しておりません。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)
0.01
長針1回転(mm)
1
指示誤差[1回転](μm)
10
指示誤差[1/2回転](μm)
9
指示誤差[1/10回転](μm)
5
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
寸法H(mm)
52
シリーズ
2
寸法A(mm)
47.2
寸法D(mm)
18.1
寸法E(mm)
20
寸法C(mm)
57
寸法I(mm)
7.6
適応アクセサリ
●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ
513
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプ
てこ式
目盛仕様
0-40-0
仕様
●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品
PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質
測定子:ルビー
材質(本体)
スチール
タイプ
てこ式
測定力(N)
0.5以下
主な用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様
●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番
65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。
アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。
微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプ
パーツ品
RoHS指令(10物質対応)
対応
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様
平裏ぶた
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
特性
●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。