- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- とにかく石に強い チップソーのおすすめ人気ランキング
とにかく石に強い チップソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「とにかく石に強い チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール 替刃」、「笹刈り」、「飛びにくい チップソー」などの商品も取り扱っております。
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
外径(Φmm)
230
色
ブラック
質量(g)
370
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
取付穴(mm)
25.4
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頑固なまでにとことん石に強い。
直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
仕様
直角埋込み
刃形
両側刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
36
刃形
両側刃
板厚(mm)
1.25
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
表面処理
ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)
25.4
荒く作業をされる方に最適。とにかく石に強い刃形状。タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。
用途一般草刈用。
質量(g)
420
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×3
取付穴(mm)
25.4
アズワン品番
64-3282-29
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較。ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!。低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!。石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!。<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。
穴径(Φmm)
25.4
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用
仕様
チップの埋め込み方:スリット付き埋込
刃形
片刃
材質
SAE-1070
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.05
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)
1.6
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブラック塗装
基板厚(mm)
1.25
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
一般草刈り、小石が多い所に。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.8
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブルーメタリック塗装
基板厚(mm)
1.25
低く短く刈れる。
簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。
刃厚(mm)
1.8
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
レッド塗装
刃数(p)
36
基板厚(mm)
1.25
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
表面処理
無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)
1.25
草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。
充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします)
石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。)
低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。
安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
刃形
両側刃
材質
SK-85
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.2
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。
厚さ(mm)
1.25(台金)
刃厚(mm)
2.3
刃形
片刃
材質(本体)
刃物鋼
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)
2.0
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.4
草が巻付きにくい。
バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。
刃厚(mm)
1.8
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
イエローメタリック塗装