- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- なるほど米とぎのおすすめ人気ランキング
なるほど米とぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新82件の「なるほど米とぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りボウル」、「藤井器物製作所 3WAY水切りボール」、「ミラクルザルボウル」などの商品も取り扱っております。
おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。
誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります)
水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」
色
ホワイト
本体質量(kg)
0.24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×210
適合サイズ
5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
お米を研ぐのも水を切るのもこれ一本。水切り時にお米が流れ出ない水切り板付き。
材質
柄PP ブラシPE
サイズ(cm)
6.5×6.4×29.8h
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)
375
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×165
TKG品番
9-0290-0101
TKG品番(2017)
6-0265-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1~3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質
上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
10.2
高さ(cm)
28.2
滑りにくい底面ラバー仕上げ。水切り口が付いているので洗い流しがしやすい。目盛付
材質
ステンレス18-0
サイズ(cm)
24
質量(g)
509
寸法(外径×高さ)(mm)
265×135
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
サイズ(cm)
24
寸法(外径×高さ)(mm)
260×125
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
冬場の冷たい水やネイル・手荒れ時に!軽くまわすだけ!手を濡らさずにお米がとげます!スプーン形状なので、軽くまわすだけでお米を傷つけにくく、しっかりとぐことができます。また、泡だて器としてもつかえるので、生クリームやお好み焼きのタネ作りにも!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約66×242×43
耐熱温度(℃)
120
1個
¥457
税込¥503
当日出荷
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
材質:ハンドル/ABS樹脂(耐熱80℃) 本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)。お米が先端に溜まらず、スムーズに研げます。菱形網目体による乱流が米とぎの秘訣。
外径×全長(mm)
50×295
直径500mmの設置スペースでOK.
洗米→水切→収納がそのままの位置で簡単にできます。
早い洗米→水流だけで循環しながらもみ洗いする水圧式なのでお米はくだけません。
ステンレス製プレス式。
仕様
水圧式
1.ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ!。お米の1粒1粒を完全に研ぎます。MJP方式により耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後 保温しても変色 せず、臭いも出ません。2.水道量を節約、洗米、浸漬時間を短縮!。水道量は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4で、洗米時間も 大幅に短縮し ます。ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。3.据え付けがカンタンでノーメンテナンス!。ステンレス製でシンプル設計により、故障が少なくお手入れも 簡単です。水道蛇口につなぐだけOKです。質量・・・6.5kg洗米処理量・・・最大4.5kg洗米時間・・・150秒使用水量(1.6kg/cm2)・・・ 約33L 使用可能水圧・・・1.2~1.9kg/cm2
質量(kg)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×350×640
TKG品番
9-0291-0401
TKG品番(2017)
6-0266-0401
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
お米を美味しく素早く研げる。ボウルの底部分に、とぎ汁がサッと流れおちる穴があるから、お米が美味しく研げる。
材質
PP.PS
サイズ(cm)
28×25×13.3h
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
底の部分に穴が空けてあり、野菜・食器等の 水切に米とぎに便利です。
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
240
外径×深さ(Φmm×mm)
262×130
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0290-0201
TKG品番(2017)
6-0265-0201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9×4×15
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4~8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質
鉄、ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
奥行(mm)
350
米こさん 米洗い用は、手をつけずにお米がとげる米洗い器です。水の冷たい季節・手に傷がある・マニキュアをした時などに水のチカラで米とぎができます。落下する水道水の力で米を回転させてとぎます。1~3合用です。3合でおよそ30秒で完了します。
用途米とぎに。
仕様
米とぎ量:1~3合用
質量(g)
125
寸法(cm)
約15×12.5×14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材