- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- ねじ切り チップのおすすめ人気ランキング
ねじ切り チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,569件の「ねじ切り チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切りバイト」、「さらえ刃」、「16ERAG60」などの商品も取り扱っております。
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状
三角形
材質
IC908
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
種別
外径ねじ用
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種
材質
PVDコーティング
仕様
さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.68
呈色
黒赤色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
KTNR-16型/KTNSR-16型
穴の形状
円筒穴