ねずみ侵入防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「ねずみ侵入防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防鼠材」、「ネズミ返し」、「防鼠板」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物 ネズミ 材質 ビニール被覆鉄線(白) 質量(g) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×10×290
1袋(1枚)
789 税込868
当日出荷

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別 侵入防止 材質 (ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂。(ブラシ針)ステンレスSUS4304。(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプ ハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm) 50 太さ(Φmm) (ブラシ本体)0.4。(ブラシ針)0.2。(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
種別 忌避剤 成分 テルペン精油 質量(g) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×169×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10g×8包)
429 税込472
当日出荷

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm) 2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物 ねずみ 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 119×98×98 周波数(Hz) 25000~65000 電源(V) 100 角度(°) 放射:260 適合面積(m2) 468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別 忌避剤 成分 天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番 818-5055 容量 350g シリーズ ネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×103×92 使用の目安 ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所 ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番 64-0923-27 使用期間 約2ヶ月 対象動物 ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
成分 天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
1本(420mL)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別 忌避剤 成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
用途電線、配管などのネズミからの保護。 幅(mm) 19 グレー 長さ(m) 20 基材 軟質塩化ビニル 粘着剤 ゴム系 伸び(%) 258 主な用途 電線、配管などのネズミからの保護 引張強度(N/25mm) 95.4 粘着力(N/25mm) 4.28 総厚(mm) 0.2
1巻ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別 スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。 ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。 殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。 琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し) 種別 忌避剤 成分 天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料 トラスコ品番 818-5056 セット内容 本品、水袋 容量 10g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×101×87 使用の目安 8畳に1個 使用場所 天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所 アズワン品番 64-1140-02 対象動物 ネズミ
1個(10g)
1,090 税込1,199
当日出荷


安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。 ライトグレー 比重 2.0 難燃性 UL-94 V-0レベル
1個(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別 電磁波・超音波 寸法(mm) 110×62×50 質量(g) 130 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8。電気用品安全法非該当品。EPA(米国環境保護局)承認。UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認 電圧(V) (信号送信)5 防除広さ 231m2
1台
6,990 税込7,689
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 6063アルミ 長さ(mm) 1000 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)