- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- ねんどの王様のおすすめ人気ランキング
ねんどの王様のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「ねんどの王様」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水に強い粘土」、「軽量紙粘土」、「ドリルスタンド」などの商品も取り扱っております。
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。樹脂中空体パルプPP袋入
寸法(mm)
約140×120×20
質量(g)
約100
体積(cm3)
約336
1セット(2個)
¥573
税込¥630
当日出荷
丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。
曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
SKRK200-CLAY薄くしてもおれないすぐれた透明感のある粘土です。
その特性を活かして、従来にない質感・意匠の作品作りや幅広い用途にお使いいただけます。
厚くするほど透明感は減ります。
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色
白
質量(g)
200(480mL)
種類
ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×180×25
色
緑
本体サイズ(mm)
150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど手につかないから、お部屋が汚れない。ねんど同士がよくつきます。手につかず、においを軽減。乾いたあとひびわれしにくい。絵の具を混ぜてもよくのびます。ペットボトル、カンなどの芯材も使えます。乾いたねんどにもよくつきます。
材質
樹脂中空体パルプ
寸法(mm)
約140×120×20
質量(g)
約100
1個
¥291
税込¥320
3日以内出荷
手につかないから汚れない。
よく伸びる粘土が乾かないチャック袋付。
ねんど特有のにおいを抑え、さわやかな使い心地。
乾燥してもひび割れしない!
一般的なねんどは乾燥時に収縮・変形しますが、ねんどの王様は変形しにくく、時間がたってもひび割れしないので、作った形を維持でき、制作した作品をいつまでも美しく保存できます。燥した粘土にもよくつく!
ねんどどうしが吸い付くようによくつくので、作品づくりが楽々!
細かな表現も手間取らない!乾燥した粘土にもよくなじみます。
可塑性抜群!
のびのよさとコシの強さを兼ね備えているので、一般的な軽量ねんどではできない、細かでリアルな表現ができます。芯材によくつく!
樹脂製粘土芯材はもちろん、ペットボトルやアルミ缶など、どんな芯材にもピッタリよくつきます。絵具を混ぜてもよくのびる!
一般的な軽量ねんどは色を混ぜるとのびが悪くなりますが、ねんどの王様は色を混ぜても抜群の伸びを維持します。
コシがあり、形が決まる!
のびの良い粘土ほどコシがなく造形しにくくなりますが、ねんどの王様はよくのびるのにコシがあるので造形力抜群です。
乾燥したねんどにもよくつくので長時間かけて作品をつくることができます。
夏休みや冬休みの工作にもピッタリ! ねんどが乾いた場合も水でぬらして練れば再び使えます。
材質
樹脂中空体,パルプ
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性
耐水、耐熱、耐薬品
成分
エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容
エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
学校教材メーカーがつくった安心・安全なねんどです。繊細な造形ができるNo.1ねんど 手につかないから、お部屋が汚れないねんどが乾かないチャック袋付!
材質
樹脂中空体パルプ
寸法(mm)
AT色ねんど:約75×65×15、混色プレート:85×45×3
色
白単色
質量(g)
108
1セット
¥337
税込¥371
3日以内出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重
1.9g/m3
内容
ねんど・芯材
科目
図工
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
子どもの成長を実感できる簡単手形アート
セット内容
軽量ねんど×1、プラ製スタンド×1、型押しねんどベラ×1
材質
樹脂中空体、パルプ、PP
寸法(mm)
ねんど:140×120×20
質量(g)
145
包装形態
ヘッダー付PP袋入
1セット
¥437
税込¥481
3日以内出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)
500
サイズ(mm)
75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷