のこぎり ガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
135件の「のこぎり ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーガイド」、「まっすぐ切る」、「木材カットガイド」などの商品も取り扱っております。
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに 全長(mm) 290 質量(g) 330 全幅(mm) 126 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
699 税込769
当日出荷

45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット 仕様 ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm) トラスコ品番 818-5826 セット内容 ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ 質量(kg) 1.53
1個
6,998 税込7,698
欠品中

ピンを回すだけで簡単に加工材を完全固定、今までにないタイプのマイターボックスです。 横切断90度・45度、22.5度の角度切りが可能です。ピン(固定用補助具)2つ付き。
質量(g) 約590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約31×17×10 切断可能寸法(mm) 【木材】約幅90・厚み75まで
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm) 350 ピッチ(mm) 1.4(寸21枚目) 高さ(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 タイプ 引き切り 材質(グリップ) ソフト 刃先形状 木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃) 炭素工具鋼 切断可能寸法(mm) (本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm) 70×165×40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。 切断厚(mm) 40 切断幅(mm) 90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm) 170 質量(g) 205
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。 セット内容 ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル 材質 本体:アルミ 質量(g) ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32 ピッチ(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4 刃厚(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111) 切り幅(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66 刃渡り(mm) ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm) 200 仕様 表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線切り・斜め切り用ガイド カッター定規用、ケガキ・スミ出し、自由な角度設定 切り口のバリの発生、反り返り、切り口のコゲを防いで鋸刃の切れ味をたもちます。
寸法(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質 刃/刃物鋼SK85 寸法(mm) 約520×285×240 質量(g) 約1430 刃厚(mm) 0.6 刃渡り(mm) 300
1台
5,537 税込6,091
7日以内出荷

22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに 材質 ABS 角度(°) 溝:22.5、45、90 本体質量(g) 510 最大加工幅(mm) 100 加工寸法(mm) (最大)高さ60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
寸法(mm) 約150×83×55 質量(g) 約740 パイプ径(Φmm) 32~45 開き幅(mm) (最大)89
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。 本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。 材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。 のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。 2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。 2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。 二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
599 税込659
当日出荷

ピラニア・ツールピラニア マイターBOX
精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。
材質 アルミ材 高さ外寸(mm) 25 長さ外寸(mm) 150 幅外寸(mm) 50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 全長(mm) 208 材質(本体) アルミ合金 材質 (本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金 奥行D(mm) 100 高さH(mm) 105 質量(g) 約194
1個
999 税込1,099
当日出荷