- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- のこぎり ステンレスのおすすめ人気ランキング
のこぎり ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新457件の「のこぎり ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属が切れるのこぎり」、「金ノコ ステンレス用」、「手ノコ」などの商品も取り扱っております。
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サビにくく汚れにも強いステンレス刃。収納・携帯に便利な折込タイプ。
用途木工工作用。角材・板材などの切断に。
板厚(mm)
0.7
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)
250
トラスコ品番
353-1970
質量(g)
約260
山数
24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)
0.7
歯ピッチ(mm)
3
切り溝幅(mm)
1
厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。
250mm金工用ハックソー対応です。
用途ステンレスなどの硬材の切断に
全長(mm)
265
適合機種
250mm幅金工のこ
材質
HSS
質量(g)
35
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸
ピッチ(mm)
3
切り幅(mm)
1.1
板厚(mm)
1.1
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
刃長(mm)
250
鋸刃(mm)
250×24山
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1
トラスコ品番
353-1988
質量(g)
505
板厚(mm)
0.65
切込深さ(mm)
110
切り幅(mm)
0.7
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)
3
折込
折りたたみ式
コーティング
クリアコーティング(サビに強い)
刃先処理
衝撃焼入
軽量・コンパクトで収納、持ち運びに便利な剪定鋸です。軽量、コンパクト設計です。ねじ一本で交換できる簡単・経済的な替刃式タイプです。刃先は衝撃焼入れ処理済みで、切れ味抜群で長切れします。2段階角度調節刃で、作業状況に応じて角度が変更できます。
用途庭木の剪定作業用。
切断能力(mm)
生木:60
寸法(縦×横)(mm)
折り畳み時:150×60
刃厚(mm)
0.9
硬度HRC(刃部)
55±2
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
TPR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
可
アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
刃長(mm)
150
仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ。鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
トラスコ品番
396-5651
全長(mm)
折込時/198。使用時/350
質量(g)
135
ピッチ(mm)
8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
211
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。
全長(mm)
160
先端
先細
呼び寸法(mm)
150
バネ
無し
仕様
くわえ部ギザ付、ステンレス製品
トラスコ品番
117-9390
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
硬度HRC
50~55
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)
150
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
先端
先細
硬度HRC(刃部)
48~54
バネ
無し
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷