のり スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
255件の「のり スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーのり強力」、「スプレーのり 透明」、「粘着スプレー」などの商品も取り扱っております。
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン。噴射剤:LPG、ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6404 貼合せ可能時間 (片面)15秒~1分。(両面)30秒~10分 はく離強度(N/m) 1800 塗布面積(m2) 約10 吹出しパターン 円形粒子状 アズワン品番 8-257-02
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
1本(100mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。 種別 Z-3 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0869 タイプ 強力型 主な用途 金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 293-0102 黄色 不揮発分 15% 貼合せ可能時間 (両面)1分~30分 塗布面積(m2) 約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン 粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル 軟化点(℃) 150(耐熱) 適合被着体 金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m) 3.0 標準重ね塗り回数(回) 1~3 建築基準法 F☆☆☆☆
1本(430mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ 弱粘着 成分 基材:アクリルゴム。主溶剤:イソヘキサン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 003-6382 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間 (片面)10秒~1日。(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m) 80 塗布面積(m2) 約12 吹出しパターン 円形微粒子状 アズワン品番 8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。 粘着タイプ 強粘着 成分 基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番 216-9312 使用方法 使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。 乳白色 貼合せ可能時間 (片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分 はく離強度(N/m) 2200 塗布面積(m2) 約4 吹出しパターン 荒い帯状
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着 成分 LPG(ノンフロン) 材質 合成ゴム、ノルマルヘキサン 粘着タイプ 強粘着
1本(220mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。 タイプ 再剥離タイプ、強力粘着 仕様 合成ゴム系接着剤 成分 合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。 粘着タイプ 強粘着
1本(430mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シントーファミリーテーププライマープロ
粘着タイプ 強粘着 トラスコ品番 817-9614 透明 容量(mL) 420 質量(g) 390 主成分 アクリル樹脂
1本
999 税込1,099
当日出荷

スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着 成分 エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系 アズワン品番 64-8325-62
1個(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に トラスコ品番 216-9304 濃い黄色 (乾いても消えません) 基材 S.B.R(スチレンブタジエンゴム) 主成分 ノルマルペンタン、アセトン 不揮発分 22% 貼合せ可能時間 両面:30秒~15分 塗布面積(m2) 約12(両面塗布 6) 吹出しパターン 幅調整可の粗い帯状 噴射剤 ジメチルエーテル はく離接着剤強度(kN/m) 2 (25℃) 標準重ね塗り回数(回) 1~2
1本(430mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

薄い物でもシワにならずしっかり貼れる。
用途カラーコピーの原稿貼り、ラベル貼り、ポスター等 エスコ品番 EA920EA-2 タイプ 中接着型
1個
2,660 税込2,926
翌々日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着 トラスコ品番 001-9119 アズワン品番 8-257-03
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別 Z-2 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×204 主な用途 発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番 542-2205 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×250×250 環境対応 古紙90%の再生紙を使用
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
翌々日出荷

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に 粘着タイプ 強粘着 材質 【基材】アクリルゴム。【主溶剤】イソヘキサン 容量(mL) 430
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

スプレー幅3段階調節可。 はり合わせ時間が長い。 強力型。
用途透湿シートの接着。 ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 主な用途 透湿シート、ポリエチレン・ポリプロピレンシート 仕様 ガス抜きキャップ 成分 SBR系溶剤形 トラスコ品番 322-9564 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5549 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.207L 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 PP・PE 主なワーク パーツ
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。 種別 Z-1 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★ 成分 アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン トラスコ品番 447-5011 使用方法 接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる 主な用途 紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

印刷版の固定・装飾品POPの製作・ポスターの接着等に便利です。
容量(mL) 430
1個
3,430 税込3,773
3日以内出荷