- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- のり付き クロスのおすすめ人気ランキング
のり付き クロスのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新106件の「のり付き クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のり付き壁紙」、「ロール 壁紙」、「石膏ボード 壁紙」などの商品も取り扱っております。
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番
765-7005
適合機種
00448
質量(kg)
9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに
仕様
【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
材質
シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質
PP合成紙
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合
ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質
基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)
92
使用の目安
【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
細断方法
ロータリー式
仕様
カッティング、長計測メーター付
エスコ品番
EA762EB-100
材質
本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)
1370×830×1250
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)
外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ
9 0596
現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面)
塩化ビニル
粘着剤
アクリル系樹脂
大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。
操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に
トラスコ品番
765-6866
セット内容
ローラーカッター刃ユニット
質量(kg)
10
裁断幅(mm)
1300
裁断厚(mm)
2
適合替刃
00637
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×135
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)
405
間口(mm)
400
奥行(mm)
97
取付可能対象
天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質
(主な材質)スチール
質量(kg)
4.2
色
シルキーホワイト
外径(Φmm)
ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)
W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×97×405
巻き芯内径(mm)
Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)
ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。
材質
塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)
長さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面
材質
表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ)
ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート
キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)
60
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1700
奥行(mm)
727
質量(kg)
36
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。
材質(表面)
(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
幅×丈(mm)
880×2100
シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。
バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。
裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質
パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン
長さ(cm)
250