- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- のれん 掛けのおすすめ人気ランキング
のれん 掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「のれん 掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん受け」、「天付フック」、「のれん 掛け 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
棚板や天板の下面につける1連フックです。
材質
アイアン
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
種類
標準
仕上
塗装/ブラック
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
天井に取り付けできます。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
45×40×35
タイプ
のれん掛け
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
4.5
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
U型ソケット
適合ねじ
(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-9373
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
プレートフック
寸法L(mm)
7.5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
25.5
寸法W2(mm)
18
寸法S1(mm)
6.5
寸法S2(mm)
8.5
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
使用荷重(kN)
0.03
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)。JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
シリコンコーティングしている鉄製のフックです。
用途軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鉄・シリコン
仕上
焼付塗装
付属品
タッピングネジ 3×20
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
材質
本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状
U型ソケット
仕上
黒塗装
付属品
取付ビス
色
ブラック
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質
アイアン
色
シルバー
高さH(cm)
6.5
奥行き(cm)
4.5
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
棒径(Φmm)
15.9(暖簾棒)
1台
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック