のれん棒 2mのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
「のれん棒 2m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のれん棒 木」、「のれん棒 3m」、「木 棒 2m」などの商品も取り扱っております。
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自然木丸棒 BR-32A シロクマランキング2位
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

伸縮竿 ステンレス製 モノタロウランキング3位
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマランキング5位
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
用途バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹長さ(m)2.1
1本
569税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途屋外用材質自然木チーク自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(108種類の商品があります)

材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
1本
890税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)