- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- はがし 機械のおすすめ人気ランキング
はがし 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新177件の「はがし 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーゼルワイス」、「電動 スクレーパー」、「快速スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様
走行方式:手動式
質量(kg)
63
出力(W)
550
寸法A(mm)
710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)
270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)
700、(ハンドル含む)800
付属コード
3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2830/3420
電流(A)(50/60Hz)
8.2/7.8
剥き幅(mm)
153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min-1)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm2)
1.25(アース付きプラグ採用)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体重量:585g
電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに!
スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる
寸法(mm)
75
質量(g)
585
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。
シャンク形状
SDS-max
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)
1640
刃幅(mm)
300
適合替刃
21-6516
1個
¥4,030
税込¥4,433
3日以内出荷
スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品
替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式
全長(mm)
約720(ハンドル収納時)
質量(kg)
約72(ウエイト約11.5含む)
全幅(mm)
約505
全高(mm)
約610(ハンドル収納時)
角度(°)
【刃物入斜】21~35(8段階)
モーター
単相AC100V・550W・全閉外扇モーター
電源コード(m)
約9
振動数(min-1)
【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)
断面積(mm2)
2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに
適合本体
パワフルペッカー SM-17
適合本体型式
21-6804
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。
刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種
【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
使用ボルト
12mm
色(本体)
青
サイズ(mm)
17H×600(800)
1本
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質
ステンレス、ポリカーボネート
幅(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-59841,A-59863
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品
パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.1
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2心・2.5
振動数(min-1)
6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)
280×100×64
関連資料
(3.06MB)
振動角度(°)
3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに
振動数(min-1)
約14000
モーター電圧(V)
DC14.4
振動角度(°)
約3.2
セット内容
マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1
質量(kg)
約0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約265×62×90
騒音値(dB)
約80/m
切込深さ(mm)
(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3
バッテリー電圧(V)
14.4
作業量(目安)
【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷