- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 表面保護材
- はがせる透明シートのおすすめ人気ランキング
はがせる透明シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新123件の「はがせる透明シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥がせるシート」、「壁紙シート 透明」、「ペット壁保護」などの商品も取り扱っております。
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
100
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。
透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。
90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。
カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所
キッチン
空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
紙厚(mm)
0.08
色
透明
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
仕様
キレイにはがせるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
-
粘着力
キレイにはがせる
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.27
片数
5
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
入数
5シート
シートサイズ
A4
総厚(mm)
0.27
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
1冊(5シート)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
キッチンの壁面の汚れが気になる、油を使った調理が多いなどの場所の汚れ防止に。
接着のりを使用しない吸着シートなので、のり残りの心配がありません。また、何度も貼り直しができ、きれいに貼れます。
用途汚れから壁面をガードするシート
材質
吸着加工ポリエステルフィルム
寸法(cm)
45×75
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。
材質
オレフィン
粘着剤
アクリル樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)
45×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途
自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)
500
テープ厚さ(μm)
50
超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいPETベースの透明フィルムラベルで、写真やイラストの印刷に最適です。※速乾性・耐水性を上げるため、少し乳白がかっています。特殊な糊を使用しているので、あとから糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。※再はくり糊を使用していますが、貼る物によって、また極端な低温下・高温下では糊が残ることや、逆にはがれやすくなることがありますのでご注意下さい。再はくり糊の適正は、貼り付けるもの、使用いただく環境、時間等によって変化しますので、事前に目立たない部分でのテストをおすすめします。 下地が透けて見えるので、透明感を生かしてガラスやビンなどに貼って透け感を楽しめます。 好きな形に切って使える、ノーカットタイプです。
色
透明
紙質
透明フィルム
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
片数
4
ラベル厚(mm)
0.178±0.014
余白
なし
アズワン品番
64-0857-79
入数
4シート
シートサイズ
A4
特性
耐水
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ラベル形状
四角
1個(4シート)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)
120×90(2枚)、180×120(1枚)
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。
厚さ(mm)
3
材質
表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷