はしご 壁のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「はしご 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付垂直梯子」、「点検 ハシゴ」、「引っ掛け 梯子」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品 エンドキャップ1組、SUSオールアンカーM10×80 別売付属品 ブラケット2組
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm) 【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質 SUS304 仕上 サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨どいや瓦に傷をつけずにはしごを設置できます。(ピカコーポレイション特許製品) 使用しない時は取り付けたまま収納できます。 左右2個/1セット ※はしごに穴を開ける必要があります。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装工事・屋根板金・アンテナ設置・ソーラーパネル設置等、屋根上での作業に。 材質 アルミ合金 適合 CSM トラスコ品番 836-4236 質量(kg) 0.8
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

ホーシン(HOSHIN)垂直アルミステップ
全てのたて込み簡易土留に対応可能。 アルミ製で超軽量。(標準高さ2.4mで約12kg)※標準高さは、フック上端までの長さです。 連結式により高さは自由に組合わせできます。(連結部材0.7m、1.0m)※連結部材は10 個まで接続して使用可能です。
用途開削構内を安全に昇降できます。
1本ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご 最大使用荷重(kg) 120 踏ざん間隔(mm) 250 正面踏ざん有効幅(mm) 320 材質 アルミ製 使用角度(°) 70 付属品 専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set) ホワイト 角度(°) 立て掛け:70 寸法B(mm) ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100 許容荷重(N[kgf]) 1176[120] 材質(部品) 調整脚:木製
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樋を傷めず屋根上への安全昇降ができます 安定器 はしご上部補助器具 雨どいや瓦を傷めること無く、屋根にはしごが立て掛けられます
適合機種 HA1.2/HE1.2.3/LA1.2.3/LK1/LX1.2/LT1.2.3/LH2.3/LN2 質量(kg) 0.8 幅(cm) 9 長さ(cm) 25 奥行き(cm) 5
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 345 正面踏ざん有効幅(mm) 353 材質 アルミ 使用角度(°) 75 規格 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 外寸横幅(mm) 430
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 295~334 材質 アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン 踏ざん踏面幅(mm) 39.7 取扱説明書 (1.7MB) 踏ざん数 13
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
付属品 ジョイント材
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん間隔(mm) 300 正面踏ざん有効幅(mm) 290 材質 アルミ 幅(mm) 250 仕上 生地
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外側に張り出すことで横倒れの転倒防止に役に立つ脚立用アウトリガー(スタビライザー)です。 工具なしで簡単脱着でき、安定性の向上に役立ちます。 締め込み用のボルトは外れない構造になっており無くなる心配がありません。 ※1セット2個入りとなっておりますので、四脚すべてにアウトリガーを取り付けたい場合2セット購入が必要です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内など、安全対策が必要な現場に最適です。1名での脚立作業に。 材質 アルミ合金 トラスコ品番 836-4243 適合本体 JOB、MCX、CM、LM型 設置寸法・奥行(mm) 85 設置寸法・幅(mm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×85×390 2018年トラスコ掲載ページ 7 1162 天板寸法・幅(mm) 150×308
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)