はめ合い用のおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
184件の「はめ合い用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイト 耐熱」、「はめあい 接着 剤」、「ベアリング固定用接着剤」などの商品も取り扱っております。
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。 仕様 推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番 445-2046 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 容量(g) 10 粘度(mPa・s[cP]) 2000~3000 粘度範囲(mPa・s) 2000~3000 適合すきま(mm) 0.25以下 主成分 嫌気性 剪断強度(N/mm2) ≧25 危険等級 固着時間(分) 25 強度 最高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)
999 税込1,099
当日出荷

仕様 推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 容量(g) 10 適合すきま(mm) 0.13以下 主成分 合成樹脂 剪断強度(N/mm2) ≧15 粘度(mPa・s) 100~150 危険等級 固着時間(分) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番 445-2054 タイプ 耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃) -55~175 液色 容量(g) 10 適合すきま(mm) 0.15以下 主成分 合成樹脂 剪断強度(N/mm2) ≧25 粘度(mPa・s) 400~600 危険等級 固着時間(分) 10 強度 高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能
用途はめあい用 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 400~800(チキソ) 適合すきま(mm) 0.2以下 主成分 嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2) ≧6.5 危険等級 固着時間(分) 40 強度 中強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 油面 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) -55~180 液色 主成分 合成樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1箱(10本)ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す
用途はめあい用、高強度用 粘度(mPa・s[cP]) 100~150 剪断強度(N/mm2) ≧15 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 適合すきま(mm) 0.13以下 主成分 嫌気性樹脂 危険等級 固着時間(分) 25 強度 高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレード
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 仕様 推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 材質 主成分:合成樹脂 容量(mL) 50 質量(g) 80 使用温度範囲(℃) -55~180 液色 粘度(mPa・s) 2000~3000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1箱(10本)ほか
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
使用温度範囲(℃) -54~204 液色 緑色 強度 高強度 主なワーク 3次元形状
1本(6mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃) -55~180 粘度(mPa・s[cP]) 1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/5 推奨ねじ径 M6~M20 液色 種別 中強度 主成分 嫌気性樹脂 固着時間(分) 20 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持
用途はめあい用、耐熱用 使用温度範囲(℃) -55~230 液色 粘度(mPa・s[cP]) 5000~12000 適合すきま(mm) 0.25以下 主成分 嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2) ≧17.2 危険等級 固着時間(分) 10 強度 高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP]) 150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃) -55~150 液色 銀灰色 適合すきま(mm) 0.5以下 主成分 嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2) ≧17.2 危険等級 強度 高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤
容量(mL) 250 質量(g) 320 使用温度範囲(℃) -55~175 液色 粘度(mPa・s) 450~750 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 高強度(はめ合い用)最高強度モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、ブッシュのすき間ばめによる永久固定に適します。 主なワーク 3次元形状
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用 仕様 耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃) -55~175 液色 剪断強度(N/mm2) 22 粘度(mPa・s) 450~750 危険等級 強度 高強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリープや留め具の固定。
用途はめ合い固定剤 容量(mL) 6 液色 耐圧性(MPa) 20.7 適合温度(℃) -54~204 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 6mL 危険物の性状 非水溶性
1本
799 税込879
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤
●ワン型プラグ用シール用●チキソ性を有するため、塗布後のタレ落ちなし
用途●ワン型プラグシール用 トラスコ品番 199-5911 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.00013L 危険物の性状 非水溶性
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリーブや留め具の固定。
用途はめ合い固定剤 容量(mL) 50 液色 耐圧性(MPa) 20.7 適合温度(℃) -54~204 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度 早い 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M12以下 固着時間(分) 10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 6/4 液色 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M12以下 固着時間(分) 25 種別 低強度 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法 1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g) 80 タイプ 中強度タイプ 使用温度範囲(℃) -60~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 12/5 破壊トルク(Nm) 材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径 M6~M20 危険等級 固着時間(分) 20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷