- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ付けのおすすめ人気ランキング
はんだ付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新5,518件の「はんだ付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ付け 固定」、「はんだ槽 小型」、「はんだ付けスタンド」などの商品も取り扱っております。
クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。
幅(mm)
125
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)
186
質量(g)
43
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)
40
セット内容
はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)
(台)100×70
縦(mm)
(はんだごて)210
ケーブル長(cm)
約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプ
RMA
含有量(%)
(フラックス)3
合金組成(Wt%)
Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)
Φ70×71
トラスコ品番
328-4212
質量(g)
83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)
233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)
50
セット内容
本体、ロックキー
質量(g)
61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ヒーター
セラミックヒーター
設定温度範囲
200~500℃
標準こて先
B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)
無負荷時±1
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
70
長さ(m)
約19
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こて先端から超音波を発生させ、高品質なはんだ付けが可能です。
フラックスを使用する必要がありません。
特殊はんだ「セラソルザー」(別売)との併用で、ガラス・セラミックス・アルミニウム・ステンレス等にも直接はんだ付けすることができます。
発振周波数と実効出力をモニター表示しますので、安定した作業が可能です。
仕様
サンボンダ
寸法(mm)
発振器:210×235×90
質量(kg)
発振器:5
電源(V)
100~240(切替必要)
最大出力(W)
発振:12
最高温度(℃)
500
周波数(kHz)
60
チップ径(Φmm)
4(標準)
アズワン品番
1-6859-21
CE-対応品
有
はんだ送りとはんだ付けを同時に片手だけで出来ます。手動の為、作業者のペースではんだ付けが出来てセルラインに最適です。
用途はんだ付け作業に。
電源(V)
AC26
消費電力(W)
65
付属品
こて先/T18-CF3
幅(mm)
170
奥行(mm)
23
高さ(mm)
180
制御温度(℃)
200~480
質量(g)
390
トラスコ品番
384-4030
適合機種
HAKKO FX-888、FX-888D
1本
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合
Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
486-1230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8
定格電圧
100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×210×140
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)
6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能
はんだ送り速度(mm/s)
4.5~26
モード
オート/マニュアル
長さ(mm)
(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)
質量(kg)
1.6
外形寸法(mm)
107×110×215
消費電力(W)
6
電源
AC100V 50Hz/60Hz
時間
(はんだ送り時間)0~7秒間
プラグ形状
2極設置型プラグ
ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容
ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69)
容量(mL)
25
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷