- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- はんだ槽 小型のおすすめ人気ランキング
はんだ槽 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新103件の「はんだ槽 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半田 ポット」、「HAKKO FX-300」、「リフロー炉」などの商品も取り扱っております。
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)
50×42×50
制御温度(℃)
200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番
835-6872
セット内容
FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)
本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)
195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源(AC100V)
50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)
(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)
(最高)500
溶解はんだ量(g)
約850
トラスコ品番
849-8548
材質
(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
50
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
内寸法(mm)
(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×285×142
電源コード(m)
1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーター
セラミックヒーター
溶解所要時間
50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
400
溶解はんだ量(kg)
約9.5
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)180×60×130
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)
50×43.5×50
制御温度(℃)
200~450(50角槽)
仕様
デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番
334-4797
セット内容
本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)
1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源コード
3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1個
¥969,800
税込¥1,066,780
3日以内出荷
部品に合ったノズルでピンポイント加熱ができる噴流式はんだ槽
部品取外し時にスルーホールを塞ぐはんだをエアーでクリーニング
侵食激しいインペラーやチャンバー部を耐蝕処理した鉛フリー対応
設定温度(℃)
常温~300
溶解はんだ量(kg)
10
質量(kg)
35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850
温度精度
±2℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×245×550
プラグ形状
2極接地型プラグ
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
62日以内出荷
正確な温度管理を実現するPID制御。設定温度と測定温度を同時に確認できるツインデジタル表示。鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボ採用。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単
設定温度(℃)
(最高)450
材質
(はんだツボ)鋳鉄
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
精度(%)
±{(表示温度の1.25%)+1}(センサー付近)
電源コード(m)
1.5(3芯コードプラグ無)
ヒーター
シースヒーター
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽
耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ
安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状
2極接地型プラグ
消費電力(W)
550
電源(V)
AC100(50/60Hz)
セット内容
本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)
2.5
設定温度(℃)
50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450
溶解はんだ量(kg)
50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
槽内寸法(mm)
50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
材質
ステンレス
適応
FX-301B-01、FX-300-01
仕様
特種コート
ステンレスツボを採用の標準タイプ。正確な温度管理を実現するPID制御。はんだ槽とヒーターが分かれているのでヒーター交換が簡単。設定温度と測定温度を同時に確認ツインデジタル表示
最高温度(℃)
350
溶解はんだ量(kg)
約5.5
トラスコ品番
112-9956
材質
(はんだツボ)SUS316
消費電力(W)
440
定格電圧(V)
100 AC 50/60Hz
制御方式
PID
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ツボ部)91×60×135
温度表示精度
±{(表示温度の1.25%)+1度}(センサー付近)
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。
POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。
POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。
POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
297×210×110
有効寸法(mm)
対象基板:W190×D130
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100(±10%)
加熱方式
フィルムヒーター
ヒーター(W)
625
最高温度(℃)
ヒーター面:255
安全装置
温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット
仕様
プログラム数:4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×250×3
仕様
ヤニなし
はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応。はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状。片手ではんだ付け作業が可能。静電気拡散材料が使用されている製品です。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様
はんだ送り時間0~4sec、はんだ戻し量0~5mm(一定速度)
適合
Φ0.6~1.6(鉛フリーはんだ対応)
トラスコ品番
486-1230
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
8
定格電圧
100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×210×140
電源コード(m)
1.5(インレット 3芯コード)
最大速度(mm/sec)
6~22(無負荷時)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷