ひらいてネットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「ひらいてネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 無線LAN」、「lan コンセント cat6a」、「マルチメディアポート」などの商品も取り扱っております。

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
欠品中

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷



八光電機製作所埋込型光コンセント
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。 コネクタ 単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
37,980 税込41,778
4日以内出荷



八光電機製作所露出型光ローゼット
取付け方法 木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し) コネクタ 単心SCコネクタ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(30個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Abaniact(アバニアクト)情報分電盤
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤 種類 ホーム分電盤 深さ(mm) 230 縦(mm) 710 横(mm) 370
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 縦(mm) 325 深さ(mm) 124 形状 露出・半埋込共用型 材質(本体) ポリスチレン樹脂 板厚(mm) (ボックス)2.5~3.5 難燃性 V-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取付基板 木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)