- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ふた ロックのおすすめ人気ランキング
ふた ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,004件の「ふた ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふた止め」、「スナップ ラッチ」、「蓋 止め」などの商品も取り扱っております。
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
用途一般産業機械・計測機器・ボックス等
許容荷重(N[kgf])
70[7.1]
材質
PC、SUSXM7、SUS304-WPB
質量(g)
20
部品名称
ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング
表面処理
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色
Silver
ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠
材質/処理
ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
付属品
(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本。(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フタに取り付けると本体にロック出来ます。
種別
サンロック8型
アズワン品番
4-1004-11
1組(4個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
許容荷重(N[kgf])
78.5(8)
材質/処理
(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨
質量(g)
54.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
75
表面仕上げ
バレル研磨
使用荷重(N)
980
タキゲンコード
22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24636
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
狭い空間でも手軽に操作できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器
引張荷重(N)
(締代0.5mm)127
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
80
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20862
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
締圧力(kN[kgf])
3.18[318]
付属品
ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)
45
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
209
タイプ
引っ掛け型
最高高さ(mm)
42.3
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
最大長(mm)
220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷